電路支持材/支持金具 :「CD管」の検索結果
支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。
仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS
材質サドル:PE(グレー)
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。
取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。
被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。
許容荷重(kg)4
プラグ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入深さ(mm)25以上
ひも状なので、円形以外の物でも支持できる。形状を問わない万能タイプ。
挿入深さ(mm)25以上
許容荷重(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
床、壁、天井等のパイプを支持できます。
本体を左右に増設プラグのECを連絡することで複数管を施工できます。
許容荷重(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入深さ(mm)35以上
引っ掛けるだけの簡単施工。幅広い用途に使用できるシングルタイプ。
床、壁、天井等のパイプ、ケーブルの支持をします。
ESSとECを連結する事でケーブルとパイプを同時に支持が可能です。
許容荷重(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入深さ(mm)30以上
2ラインを同時施工で作業効率アップ。コストも削減できるダブルタイプ。
サドル1つで2ライン同時に施工できるため、コスト、作業効率は飛躍的に向上します。
左右の口径違いも施工可能です。
ヘッダー廻りなど、ライン数が多いところに便利です。
タイプホールド型
許容荷重(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。