電路支持材/支持金具 :「u字」の検索結果

支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上溶融亜鉛めっき(350g/m2以上)
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラックハンガーのポールへの取り付けに使用します。
適合M-25A□~60A□
1セット
799 税込879
3日以内出荷

ミラックハンガーのポールへの取り付けに使用します。
適合M-25A□~60A□
1セット
669 税込736
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷

機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます ステンレス製 仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様48個 材質SUS304 長さ(mm)2400 幅(mm)40 穴径(Φmm)(小判)11 幅A(mm)44.4
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
1袋(10個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM16以下 板厚(mm)0.5
1袋(10個)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下 材質ステンレス鋼(SUS)
1袋(10個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。 太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。 U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM12以下 材質ステンレス製 板厚(mm)1
1袋(10個)
889 税込978
当日出荷

施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
1セット(2個組)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装 適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
1セット(2個組)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

HB50-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。
寸法L(mm)90,115 材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
1個
1,198 税込1,318
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

等辺山形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4 材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
1個
1,098 税込1,208
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラメッシュ、ケーブルラック等をフリーアクセスフロア(床下)に敷設する場合に使用します。 L、T、十字の分岐箇所に使用する斜め掛け用もあります。 高さ調整自在です。
適合500角・600角兼用(フロアパネル) セット内容アングル1本、Uボルト2本、六角ナット4個、平座金4個、ばね座金4個 材質スチール製 寸法L(mm)730
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4 材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
1個
989 税込1,088
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネグロス電工マルチ型接続金具
□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。 工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
材質ステンレス鋼 呼び径(M8Uボルト)M8 寸法G(mm)35
1セット(2個組)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。
適合(ダクター):D1タイプ、D2タイプ(吊りサポート)D1T□、D2T□四角(ラック吊り金具)SRH1N、QRH1 表面処理電気亜鉛めっき(U)※コの字金具はダクロタイズド塗装 適合吊りボルトW3/8
1箱(10個)
8,698 税込9,568
16日以内出荷

おすすめ人気ランキング