絞り込み
ブランド
  • POFC(5)
  • ELPA(4)
  • オーム電機(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 大雄電線(1)
  • ALPSystems(1)
  • エスネット(1)
  • エイム電子(1)
  • イメージニクス(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(7)
  • 4(1)
  • 37(1)
  • 50(2)
長さ(m)
  • 6
  • 1(89)
  • 1.5(34)
  • 2(123)
  • 3(101)
  • 5(235)
  • 10(500)
  • 15(98)
  • 20(410)
  • 25(49)
  • 30(307)
  • 35(25)
  • 40(161)
  • 50(357)
  • 60(147)
  • 61(33)
  • 70(147)
  • 80(140)
  • 90(138)
  • 100(516)
  • 200(153)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2.1(1)
  • 2.34(1)
  • 2.58(1)
  • 色カラー(10)
  • 色(3)
  • 色(3)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(34件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル電線太さ(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12
ビニール平行線 VFF オーム電機ビニール平行線 VFFオーム電機(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル使用電圧(V)AC300以下
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)芯数2適合規格<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)17
2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)ALPSystems
4,498税込4,948
1本
当日出荷から12日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
単芯光コード シングルモード OS2 黄色 POFC単芯光コード シングルモード OS2 黄色POFC
1,598税込1,758
1本
当日出荷から35日以内出荷
両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
黄色芯数単芯
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
2芯光メガネコード シングルモード OS2 黄色 POFC2芯光メガネコード シングルモード OS2 黄色POFC
4,198税込4,618
1本
当日出荷から20日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
黄色芯数2芯
4芯光FOコード シングルモード OS2 黄色 POFC4芯光FOコード シングルモード OS2 黄色POFC
5,498税込6,048
1本
当日出荷から17日以内出荷
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
黄色芯数4芯
3G/HD/SD-SDI対応同軸ケーブル(5CFB) イメージニクス3G/HD/SD-SDI対応同軸ケーブル(5CFB)イメージニクス
7,598税込8,358
1本
8日以内出荷から12日以内出荷
同軸ケーブル3G/HD/SD-SDIおよびIMG.Link用同軸ケーブル。両端BNC(オス)。
用途映像信号用
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色POFC
4,798税込5,278
1本
当日出荷から35日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯アクア色
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色POFC
4,298税込4,728
1本
当日出荷から32日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯若草色
ビニル平行コード エスネットビニル平行コードエスネット(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(6m)
3日以内出荷から4日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
エイム電子 2芯メガネコード エイム電子エイム電子 2芯メガネコードエイム電子
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ
芯数2芯
1.25コード ELPA1.25コードELPA
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブルブラック
OFCスピーカーコード (ユウスター SVS) 大雄電線OFCスピーカーコード (ユウスター SVS)大雄電線
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外径(Φmm)【2.絶縁体】2.1/【3.シールド(1層目)】2.34/【4.シールド(2層目)】2.58厚さ(mm)【2.絶縁体】0.3/【5.絶縁体】0.61構成【1.内部導体】0.12mm×16本×7本(1.25mm2)/【3.シールド(1層目)】0.12mm×57本(右撚り)/【4.シールド(2層目)】0.12mm×63本(左撚り)材質【1.内部導体、3.シールド(1層目)、4.シールド(2層目)】JIS C3102 裸軟銅線(OFC1種)/【2.絶縁体】架橋ポリエチレン(自然色)/【5.絶縁体】耐熱105℃ PVC透明 青仕上外径(mm)【幅】7.8、【高さ】3.8 (±0.3)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000耐電圧(V/min)1000導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7
コバンコード1.25コード ELPAコバンコード1.25コードELPA
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
電線/ケーブル