絞り込み
ブランド
  • オーナンバ(10)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(9)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • 大電(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • タツタ電線(2)
  • エスコ(1)
  • KHD(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 昭和電線(1)
  • ミリオン(共和)(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • ユーボン(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
  • 3.3(3)
  • 3.31(2)
  • 3.45(8)
  • 3.5(18)
  • 3.62(1)
  • 12(3)
  • 15(2)
芯数(C)
  • 1(8)
  • 2(8)
  • 3(15)
  • 4(13)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(8)
  • 15(2)
  • 20(9)
  • 25(2)
  • 30(11)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(11)
  • 55(1)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(13)
  • 205(1)
  • 300(3)
  • 305(1)
導体外径(Φmm)
  • 2.4
  • 0.4(30)
  • 0.5(37)
  • 0.65(28)
  • 0.7(38)
  • 0.9(87)
  • 0.95(27)
  • 1.1(126)
  • 1.2(71)
  • 1.5(144)
  • 1.6(66)
  • 1.8(125)
  • 1.9(34)
  • 2(62)
  • 2.5(57)
  • 3(37)
  • 3.1(62)
  • 3.7(43)
  • 4.9(30)
  • 7(27)
  • 色カラー(17)
  • 色(1)
  • 色(19)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
8,050税込8,855特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻(20m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
63,980税込70,378
1巻(300m)
当日出荷から5日以内出荷
UL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015協和ハーモネット
889税込978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
黒白赤緑黄青茶定格600V全長(m)2芯数1RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーケーブル JMACS(日本電線工業)ソーラーケーブルJMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類電力ケーブル導体外径(Φmm)2.4標準条長(m)200シース厚(mm)1.5概算質量(kg/km)70規格E(電気用品安全法)許容曲げ半径(mm)56材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)軟銅より線仕上外径(Φmm)7使用温度範囲(℃)-40~+90絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5導体構成(本/mm)7/0.8RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻(300m)
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線規格JIS C3307RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)フジクラ・ダイヤケーブル(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(30m)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(30m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5シース色RoHS指令(10物質対応)対応
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
119,800税込131,780
1巻(300m)
当日出荷から8日以内出荷
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
83,980税込92,378
1巻(300m)
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品)導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015ミリオン(共和)
59,980税込65,978
1巻(305m)
4日以内出荷から44日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル フジクラ・ダイヤケーブルDC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。 工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。 ※ ケーブルのみでも対応可能です。 スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。 また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
CS-MTW/TC-ER (CE) タツタ電線CS-MTW/TC-ER (CE)タツタ電線
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
Dy-SOFT 大電Dy-SOFT大電
29,980税込32,978
1巻(100m)
10日以内出荷から14日以内出荷
・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 E、UL、cUL、CEマーキング
用途機器用電線規格E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容温度(℃)110定格温度(℃)PSE:75 UL:105 CE:70RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁シースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁シースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
26,980税込29,678
1巻(50m)
翌日出荷
長さ(m)50
600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
21,980税込24,178
1巻(20m)
当日出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CS-MTW/THHW (CE) タツタ電線CS-MTW/THHW (CE)タツタ電線
29,980税込32,978
1巻(100m)
当日出荷から7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル
600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
119,800税込131,780
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル
ソーラーケーブル KHDソーラーケーブルKHD
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。全長(m)205種類電力ケーブル規格E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(シース)PVC(非鉛)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン耐熱性90℃環境対応RoHS難燃性60度傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
機器用ビニルコード IV ユーボン機器用ビニルコード IVユーボン
7,598税込8,358
1巻(25m)
3日以内出荷から7日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
36,980税込40,678
1巻(153m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-56及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:橙定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)46.4仕上外径(mm)4.3標準条長(m)153絶縁体厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)46導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06導体構成(本/mm)65/0.26導体外径(Φmm)2.4導体公称断面積(mm2)3.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
36,980税込40,678
1巻(153m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-53及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:赤定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)46.4仕上外径(mm)4.3標準条長(m)153絶縁体厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)46導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06導体構成(本/mm)65/0.26導体外径(Φmm)2.4導体公称断面積(mm2)3.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
36,980税込40,678
1巻(153m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-50及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:黒定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)46.4仕上外径(mm)4.3標準条長(m)153絶縁体厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)46導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06導体構成(本/mm)65/0.26導体外径(Φmm)2.4導体公称断面積(mm2)3.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
36,980税込40,678
1巻(153m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-55及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:茶定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)46.4仕上外径(mm)4.3標準条長(m)153絶縁体厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)46導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06導体構成(本/mm)65/0.26導体外径(Φmm)2.4導体公称断面積(mm2)3.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
36,980税込40,678
1巻(153m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-54及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:白定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)46.4仕上外径(mm)4.3標準条長(m)153絶縁体厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)46導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06導体構成(本/mm)65/0.26導体外径(Φmm)2.4導体公称断面積(mm2)3.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
36,980税込40,678
1巻(153m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-51及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:緑定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)46.4仕上外径(mm)4.3標準条長(m)153絶縁体厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)46導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06導体構成(本/mm)65/0.26導体外径(Φmm)2.4導体公称断面積(mm2)3.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
36,980税込40,678
1巻(153m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-49及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:青定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)46.4仕上外径(mm)4.3標準条長(m)153絶縁体厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)46導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06導体構成(本/mm)65/0.26導体外径(Φmm)2.4導体公称断面積(mm2)3.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
36,980税込40,678
1巻(153m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-52及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:黄定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)46.4仕上外径(mm)4.3標準条長(m)153絶縁体厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)46導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06導体構成(本/mm)65/0.26導体外径(Φmm)2.4導体公称断面積(mm2)3.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
太陽光発電システム用ケ-ブル オーナンバ太陽光発電システム用ケ-ブルオーナンバ
2,598税込2,858
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
鉛などの重金属を含んでいないため、埋立処理をしても溶出の恐れがありません。
用途DC750V以下の太陽光発電システムの太陽電池モジュ-ル間などの直流配線に使用。許容電流(A)(40℃)47素線径(mm)0.8公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)7導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.2シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応素線数7耐電圧(V/min)【水中】AV1500/1質量(kg/km)80
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
27,980税込30,778
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用UL VW-1、cULFT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用北米・EU向けマルチケーブル定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)(nx16AWG+1x14AWG)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
84,980税込93,478
1巻(100m)
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVC材を使用UL VW-1, cUL FT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途北米・EU向けマルチケーブルケーブルトレイ、レースウェイ配線用定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
RMDH(21885) 大電RMDH(21885)大電
1,198,000税込1,317,800
1セット(1000m×10本)
101日以内出荷
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本種類FAケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
RMDH-SB(21885) 大電RMDH-SB(21885)大電
1,798,000税込1,977,800
1セット(1000m×10本)
101日以内出荷
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本種類FAケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
269,800税込296,780
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル全長(m)100
300Vリスティング対応可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応可動用ケーブル倉茂電工
5,198税込5,718
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
99,980税込109,978
1巻
5日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中3000定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
UL1015埋込ストレ-トライン オーナンバUL1015埋込ストレ-トラインオーナンバ
39,980税込43,978
1巻(153m)
5日以内出荷
ULの難燃性VW-1及び電気用安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)2000
電線/ケーブル