絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • エスネット(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 2.6
  • 0.2(39)
  • 0.3(89)
  • 0.5(133)
  • 0.75(223)
  • 1.25(233)
  • 2(216)
  • 3.5(134)
  • 5.5(114)
  • 8(91)
  • 14(95)
  • 16(31)
  • 18(28)
  • 20(33)
  • 22(106)
  • 24(34)
  • 26(28)
  • 28(24)
  • 38(67)
  • 60(50)
  • 100(38)
芯数(C)
  • 2(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 色カラー(1)
カラー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVFケーブル(VAケーブル) エスコVVFケーブル(VAケーブル)エスコ
26,900税込29,590
1巻
翌日出荷
導体3心(白・黒・赤)。
長さ(m)20定格容量27A600V(2.6mm×3心)
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブルエスネット
2,798税込3,078
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。
用途住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。芯数(C)2最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
電線/ケーブル