4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタJST XHシリーズ圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. 圧着レセプタクルコンタクトとケーブルアセンブリは、XHシリーズの圧着コネクタハウジングとの併用向けです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 820-1548&#x27;) 820-1548/及び< 820-1541&#x27;) 820-1541/は、XHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、一端が圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 < 820-1548&#x27;) 820-1548/は長さ150 mmで、< 820-1541&#x27;) 820-1541/は長さ300 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタZEシリーズ1.5 mmコンタクト及びケーブルアセンブリ. < 820-1387&#x27;) 820-1387/ 0.8~1.2 mmの絶縁材径を持つワイヤサイズ0.08~0.21 mm2 (28~24 AWG)に対応する、ZEシリーズ1.5 mmレセプタクルコンタクト。 < 820-1396&#x27;) 820-1396/ ZEシリーズの1.5 mmレセプタクルコンタクトが両側に付いた長さ150 mmの26 AWG、0.98 mm外径の青いケーブルのケーブルアセンブリ。 < 820-1399&#x27;) 820-1399/ ZEシリーズの1.5 mmレセプタクルコンタクトが両側に付いた長さ300 mmの26 AWG、0.98 mm外径の青いケーブルのケーブルアセンブリ。 ZEシリーズの手動圧着工具については、品番< 819-2728&#x27;) 819-2728/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26JST XHシリーズ圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. 圧着レセプタクルコンタクトとケーブルアセンブリは、XHシリーズの圧着コネクタハウジングとの併用向けです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 820-1548&#x27;) 820-1548/及び< 820-1541&#x27;) 820-1541/は、XHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、一端が圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 < 820-1548&#x27;) 820-1548/は長さ150 mmで、< 820-1541&#x27;) 820-1541/は長さ300 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト< 820-1324&#x27;) 820-1324/はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番< 820-1289&#x27;) 820-1289 で使用します。 JWPFタブコンタクト< 820-1327&#x27;) 820-1327/はJWPFタブハウジング(代表品番< 820-1282&#x27;) 820-1282 で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番< 602-8717&#x27;) 602-8717/を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、< 688-0852&#x27;) 688-0852/を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 < 820-1286&#x27;) 820-1286/は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1295&#x27;) 820-1295/は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1298&#x27;) 820-1298/は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 < 820-1292&#x27;) 820-1292/は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番< 688-0843&#x27;) 688-0843/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷