電線/ケーブル :「ワイヤー かしめ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタZEシリーズ1.5 mmコンタクト及びケーブルアセンブリ. < 820-1387&#x27;) 820-1387/ 0.8~1.2 mmの絶縁材径を持つワイヤサイズ0.08~0.21 mm2 (28~24 AWG)に対応する、ZEシリーズ1.5 mmレセプタクルコンタクト。 < 820-1396&#x27;) 820-1396/ ZEシリーズの1.5 mmレセプタクルコンタクトが両側に付いた長さ150 mmの26 AWG、0.98 mm外径の青いケーブルのケーブルアセンブリ。 < 820-1399&#x27;) 820-1399/ ZEシリーズの1.5 mmレセプタクルコンタクトが両側に付いた長さ300 mmの26 AWG、0.98 mm外径の青いケーブルのケーブルアセンブリ。 ZEシリーズの手動圧着工具については、品番< 819-2728&#x27;) 819-2728/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタ長さ = 300mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWGJST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットコンタクト. PUDシリーズ2.00 mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。 このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番< 906-0284&#x27;) 906-0284/及び< 906-0284&#x27;) 906-0284/: 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番< 906-0297&#x27;) 906-0297/及び< 906-0290&#x27;) 906-0290/: 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番< 906-0272&#x27;) 906-0272/及び< 906-0281&#x27;) 906-0281/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト< 820-1324&#x27;) 820-1324/はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番< 820-1289&#x27;) 820-1289 で使用します。 JWPFタブコンタクト< 820-1327&#x27;) 820-1327/はJWPFタブハウジング(代表品番< 820-1282&#x27;) 820-1282 で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番< 602-8717&#x27;) 602-8717/を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、< 688-0852&#x27;) 688-0852/を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 < 820-1286&#x27;) 820-1286/は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1295&#x27;) 820-1295/は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1298&#x27;) 820-1298/は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 < 820-1292&#x27;) 820-1292/は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番< 688-0843&#x27;) 688-0843/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷