1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 20ハウジング用コンタクト(RS品番353-1917)は別売り。. ボードコネクタVHコンタクトハウジング. VHシリーズの電線対基板コネクタと併用するためのJST製圧着コンタクト及びハウジング製品。 VHシリーズハウジングは、小型で耐久性に優れ、UL94V-0等級に適合しており、色は自然な白色です。. 特長と利点. 幅広い用途で使用可能な実績のあるボックスコンタクト. 大容量. 確実な接触及び実装. VHシリーズには以下も含まれます。. VHコンタクトについては、品番 ; 820-1163 820-1163 及び ; 353-1917 353-1917 を参照 VHケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 820-1131 820-1131 は、長さが150 mmで、両端にSVH-21T-P1.1コンタクトが付いています。 820-1135 820-1135 は、長さが300 mmで、両端にSVH-21T-P1.1コンタクトが付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
879 税込967
当日出荷