メーカーの M12 A コードメス R/A ピグテールは、2 ~ 8 ポジション、PUR / PVC、シールド付きおよび非シールドケーブル、最長 10 m の長さで提供されます。
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●シース材質:ナイロン●定格電流:4A●導体材質:銅●コード番号:186-0509
芯数(C)8
アズワン品番65-7458-47
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●定格電流:12 A●絶縁体:PP●コード番号:238-4507
アズワン品番65-7476-02
1袋(12個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
仕様【コーディング】A
規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm
定格電流(A)0.166666666666667
材質(シース)ポリウレタン(PUR)
保護等級IP65、IP67
芯数4
シールドシールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダー【1】メス【2】オス
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●定格電流:16 A●外径:9.65mm●コード番号:238-4515
アズワン品番65-7477-09
1袋(35個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●定格電流:12 A●動作温度 Max:+85℃●コード番号:238-4500
アズワン品番65-7475-21
1袋(12個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
仕様【コーディング】A
規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm
定格電流(A)0.166666666666667
材質(シース)PUR
保護等級IP65、IP67
芯数4
シールドシールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダー【1】オス
コネクタ2未処理終端
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
TE Connectivity M8 オスストレート -M12 メスストレートダブルエンドアセンブリは、ケーブル長 0.5 m の PUR / PVC ジャケット 3、4 ポジションで提供されます。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプション : コード化されています M12 ポジション: 2、3、4、5、8 極 M8 ポジション: 3 極及び 4 極 M8 / M12 シングルエンドケーブルアセンブリ M8 / M12 ダブルエンドケーブルアセンブリ M8-M12 ケーブルアセンブリ M12 ケーブルアセンブリは、TE の工場で密封され、テストされています 誤配線の可能性を排除するため、およびを確認してください 堅牢な接続 クイックターン、プロトタイプケーブルアセンブリなどの信頼性の高い業界標準ソリューションで、過酷な環境でのダウンタイムを削減します。 カスタマイズされた一般市場向けケーブルアセンブリを含む、完全なソリューションです 1 回の停止による購入と TCO の削減を実現します 用途 産業用通信 産業機械 産業オートメーション ロボット 機械工具 半導体製造 ソレノイドバルブ、センサバルブの製造 プロセス制御システム ビジョン Vision システム 電子機器製造
仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●定格電流:3.0 A●外径:4.5mm●コード番号:186-0341
アズワン品番65-7459-75
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
M8 オスストレート - M12 メスストレートダブルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC ジャケット、最長 10 m の長さで提供されます。
仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●定格電流:3.0 A●外径:4.5mm●コード番号:186-0442
アズワン品番65-7477-94
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。