絞り込み
ブランド
  • 三ツ星
  • フジクラ・ダイヤケーブル(23)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(15)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • 倉茂電工(9)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(6)
  • タツタ電線(5)
  • 行田電線(4)
  • 大電(4)
  • 福電(4)
  • 富士電線工業(3)
  • カワイ電線(3)
  • 昭和電線(3)
  • 冨士電線(四国)(3)
  • 冨士電線(2)
  • 石川特殊電線(2)
  • マリンテック(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 22(3)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 6.8(1)
  • 7(2)
  • 10.2(2)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
  • 色(2)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電線/ケーブル :「22sq」の検索結果

関連キーワード
  • 22sq ケーブル
  • cvt22sq
  • kiv 22sq
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星柔軟ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星
46,980税込51,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル三ツ星
53,980税込59,378
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
特殊天然ゴムシースを採用し従来天然ゴムよりも耐候性に優れていますEPゴムを絶縁体に使用しており、細く、軽く、柔軟性に優れています
シース色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル