電線/ケーブル :「20mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様極数 = 20ピッチ = 1.27mmリール長さ = 10m幅 = 25.4 mmケーブル形状 = リボンシース色 = 多色許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.15 mmUL1007のUL認定. リボンケーブル7//0.15 mm. 個別のより線リボンケーブル. 特長と利点: ・識別カラー付き ・個別のより線 ・PVC絶縁スズめっき銅導体 ・10極、12 x 1.3 mm、20極、25 x 1.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
仕様極数 = 10ピッチ = 1.27mmリール長さ = 25m幅 = 12.7 mmケーブル形状 = リボンシース色 = 多色許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃特性インピーダンス = 100 ΩUL1007のUL認定. リボンケーブル7//0.15 mm. 個別のより線リボンケーブル. 特長と利点: Ω識別カラー付き Ω個別のより線 ΩPVC絶縁スズめっき銅導体 Ω10極、12 x 1.3 mm、20極、25 x 1.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.8 mm断熱材 = PUR外径 = 0.87mm長さ = 100mストランド数 = 1ストランド径 = 0.8 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 20 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
仕様極数 = 14ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 17.8 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃コアストランド = 7 / 0.13 mmこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様極数 = 20ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 25.4 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 1 mm断熱材 = PUR外径 = 1.08mm長さ = 80mストランド数 = 1ストランド径 = 1 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 18 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.5 mm断熱材 = PUR外径 = 0.56mm長さ = 286mストランド数 = 1ストランド径 = 0.5 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ケーブル形状 = シングルコア。長さ = 623m。外径 = 0.21mm。動作温度 Max = +1150℃。導体材質 = ニッケルクロム合金。。ニクロム線. ニッケル - クロム(80/20)の抵抗線 最高動作温度: 1150℃ 制御抵抗器に最適 200 gのリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
RS Pro 4 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、合計ケーブル長が 100 mm の、コアストランドが 4 本付いています 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 5.10 mm 曲げ半径: 40.8 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 5.1mm外側シース材質 = PVC定格電圧 = 250 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro 2 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、合計ケーブル長が 100 mm の 7/0.25 mm コアストランドを 2 本備えています 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 55 V 最大動作電圧: 250 V 全体径: 4.7 mm 曲げ半径: 37.6 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.34 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 22 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 4.7mm外側シース材質 = PVC定格電圧 = 300 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro IEC ガラス繊維絶縁フラットペア熱電対ケーブル m RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品のご紹介です。 KX JX TX タイプで、高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルはフラットに設置された導体を備え、ガラス繊維で絶縁されており、全体がガラス繊維で絶縁されています。また、ワイヤの保護と絶縁性があり、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。ケーブルの許容差は で、このタイプのケーブルは優れた耐熱性を備えていますが、流体が存在する場所には適していません。熱電対ケーブルは、 60 350 C (短時間では 400 C まで)の幅広い温度範囲で使用できます。 特長と利点 この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対 m ケーブルは 高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています 延長ケーブルの使用温度範囲は 60 +350 C (短時間で最大 400 C )と優れているため、非常に低温 高温環境でも非常に幅広い用途に使用できます ガラス繊維絶縁材を使用しているため、確実に使用できます 最大 400 のホットスポットを短時間で処理できます PVC または PFA を損傷する可能性がある期間 公差等級 この KX バージョンのケーブルは、長さ 、 10 25 50 100 200 メートルのものがあります。JX では、 10 25 50 100 のオプションと TX について、 10 25 50 のリールで提供されます。 この素材は、耐熱性に優れていますが、耐熱性には優れていません 液体が存在する場所に最適です 用途 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 このケーブルには他のバージョンがありますか? はい。この製品は、 1/0.3 mm タイプの KX TX で利用できます。また、長さのオプションで 7/0.2 mm JX バージョンも用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。 KX の長さ 1/0.3mm 10m 2194589 1/0.3mm 25m 2363836 1/0.3mm 50m 8275833 1/0.3mm 100m 8275842 1/0.3mm 200m 8275845 JX の長さ 7/0.2mm 25m 4554264 7/0.2mm 50m 8275855 7/0.2mm 100m 8275864 Tx の長さ 7/0.2mm 25m 8275849 7/0.2mm 50m -8275858 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1/0.315 mm断熱材 = PUR外径 = 0.37mm長さ = 700mストランド数 = 1ストランド径 = 0.315 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
6日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1/0.4 mm断熱材 = PUR外径 = 0.45mm長さ = 400mストランド数 = 1ストランド径 = 0.4 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
仕様断面積 = 0.597 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 20 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 19 / 0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 1.6mm許容電圧 = 600 Vストランド数 = 19BS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 19/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 1.5 mm断熱材 = PUR外径 = 1.59mm長さ = 30mストランド数 = 1ストランド径 = 1.5 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 15 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PUR外径 = 0.23mm長さ = 1600mストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 32 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
仕様極数 = 16ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 20.3 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.13 mmこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RS Pro 3 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、 3 本のコアストランドで 14 / 0.15 mm を用意し、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 4.7 mm 曲げ半径: 37.6 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 3AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 4.7mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 2 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルには、 2 本の 18/0.10 mm コアストランドがあり、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ):最大 130 V 動作電圧: 250 V 全体径: 3.4 mm 曲げ半径: 27.2 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.14 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 26 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 3.4mm外側シース材質 = PVC定格電圧 = 250 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
RS Pro 14 芯 CY 制御ケーブル RS Pro 14 芯銅 CY ケーブルをご紹介します。干渉のない伝送が必要な環境での使用に最適です。この遮蔽付きフレキシブル CY ケーブルは、フレキシブル電源ケーブルの特性と小径を組み合わせて、貴重なスペースを節約し、さまざまな用途における固定敷設やフレキシブル敷設に適しています。 特長と利点: この RS Pro CY ケーブルは、省スペースの設置や、機械的ストレスが存在する屋内での使用に最適な遮蔽ケーブルです Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルな制御用ケーブルです このケーブルは、 PVC 絶縁材により優れた絶縁性が得られ、屋内でオイルと水の混合に耐性があります 動作温度範囲: -35 → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ):最大 130 V 動作電圧: 250 V 全体径: 7.5 mm 用途: CY 制御ケーブルは、自由な動きが少ない小さな引張応力で制限されるさまざまな用途で使用できる、汎用性の高いタイプのケーブルです。制御用ケーブルは柔軟性に優れているため、信頼性の高いケーブルです。特に、正確で干渉のない伝送が必要な場合に最適です。その特性と構造により、多くの場合、乾燥した環境や湿気の多い環境など、過酷な環境で使用できます。また、 UV 保護装置を設置している場合は、屋外でも使用できます。CY ケーブルは、次のようなさまざまな場所で使用されています。 . 電子制御機器 重量スケール 組み立て / 生産ライン、コンピュータユニット、コンベア用の制御及び信号ラインです RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.14 mm2シールド有無 = 遮蔽長さ = 50m外被色 = グレーAWGサイズ = 26 AWG外径 = 7.50mmシース材質 = PVC定格電圧 = 250 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro 3 芯編組産業用ケーブル RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、 3 本のコアストランドで 14 / 0.15 mm を用意し、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 5.2 mm 曲げ半径: 41.6 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 これらのケーブルはどのような保護機能を備えていますか. 安全性と信頼性が用途に最も重要である場合に、これらの遮蔽ケーブルは安心をもたらします。各ケーブルは、黒いPVC被覆で完全に絶縁され、周囲の環境から完全に保護されています。PVCカバー自体の内側では、多心線はスズめっき銅編組で保護され、日常的な使い方ではケーブルは一切損傷を受けません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 3AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = ブレード外被色 = グレー外径 = 5.2mm外側シース材質 = PVCケーブル形状 = マルチコア定格電圧 = 250 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS Pro 4 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、合計ケーブル長が 100 mm の 7 / 0.25 mm より線を 4 本備えています 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 55 V 最大動作電圧: 250 V 全体径: 5.4 mm 曲げ半径: 43.2 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.34 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 22 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 5.4mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 2 芯編組産業用ケーブル RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、コアストランドが 2 本、合計ケーブル長が 500 mm の 2 本で構成されています 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 5 mm 曲げ半径: 40 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 これらのケーブルはどのような保護機能を備えていますか. 安全性と信頼性が用途に最も重要である場合に、これらの遮蔽ケーブルは安心をもたらします。各ケーブルは、黒いPVC被覆で完全に絶縁され、周囲の環境から完全に保護されています。PVCカバー自体の内側では、多心線はスズめっき銅編組で保護され、日常的な使い方ではケーブルは一切損傷を受けません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = ブレード外被色 = グレー外径 = 5mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RS Pro テストリードワイヤ 黒RS Pro テストリードケーブルのご紹介です。高品質の二重絶縁シリコンケーブルです。内部の皮膚は、摩耗 損傷インジケータとして機能するコントラストの色です。シリコン絶縁体は高温下でも優れ、はんだごてとの接触に耐えることができ、損傷を受けることなく熱マニホールドにおおわれます。このテストワイヤケーブルを使用する理由 導体は、 250 本を超えるより線で構成されています 非常に細い銅で、優れた柔軟性を発揮 このケーブルの外径は 3.5 mm ですRS Pro のテストリードワイヤは、独自のテストリードを作成するのに最適です。柔軟性があり、必要な長さに切断でき、 RS Pro mm バナナプラグ及びバナナソケットに対応しています。特長と利点 二重絶縁 シリコンケーブル 内側の皮膚 導体 非常に細い銅の 250 本のストランド 優れた柔軟性 高電流での使用に最適 外径 3.55 mmRS Pro テストリードワイヤオプション黒色ワイヤ RS 品番 (: 207-0881) 207-0881 赤ワイヤ RS 品番 (: 207-0882) 207-0882互換性のあるバナナコネクタ <I>バナナプラグ</I> 黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868 青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869 緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870 赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871 黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872 <I>バナナソケット</I> 黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873 青 RS 品番( 207-0874) 207-0874 緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875 赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876 黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877 <I>ライトアングルバナナプラグ</I> 4mm 、青 RS 品番 (: 207-0878) 207-0878 4 mm 、緑 RS 品番 (: 207-0879) 207-0879 4mm 、黄 RS 品番 (: 207-0880) 207-0880用途電気 電子サービス 自動車 保守
仕様断面積 = 1 mm2外被色 = 黒長さ = 1200mm絶縁体 = シリコン定格電圧 = 1000 Vmm定格電流 = 20 A導体材質 = 銅ケーブルタイプ = テストリードストランド数 = 250
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
RS Pro テストリードワイヤ 赤RS Pro テストリードケーブルのご紹介です。高品質の二重絶縁シリコンケーブルです。内部の皮膚は、摩耗 損傷インジケータとして機能するコントラストの色です。シリコン絶縁体は高温下でも優れ、はんだごてとの接触に耐えることができ、損傷を受けることなく熱マニホールドにおおわれます。このテストワイヤケーブルを使用する理由 導体は、 250 本を超えるより線で構成されています 非常に細い銅で、優れた柔軟性を発揮 このケーブルの外径は 3.5 mm ですRS Pro のテストリードワイヤは、独自のテストリードを作成するのに最適です。柔軟性があり、必要な長さに切断でき、 RS Pro mm バナナプラグ及びバナナソケットに対応しています。特長と利点 二重絶縁 シリコンケーブル 内側の皮膚 導体 非常に細い銅の 250 本のストランド 優れた柔軟性 高電流での使用に最適 外径 3.55 mmRS Pro テストリードワイヤオプション黒色ワイヤ RS 品番 (: 207-0881) 207-0881 赤ワイヤ RS 品番 (: 207-0882) 207-0882互換性のあるバナナコネクタ <I>バナナプラグ</I> 黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868 青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869 緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870 赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871 黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872 <I>バナナソケット</I> 黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873 青 RS 品番( 207-0874) 207-0874 緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875 赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876 黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877 <I>ライトアングルバナナプラグ</I> 4mm 、青 RS 品番 (: 207-0878) 207-0878 4 mm 、緑 RS 品番 (: 207-0879) 207-0879 4mm 、黄 RS 品番 (: 207-0880) 207-0880用途電気 電子サービス 自動車 保守
仕様断面積 = 1 mm2外被色 = 赤長さ = 1200mm絶縁体 = シリコン定格電圧 = 1000 Vmm定格電流 = 20 A導体材質 = 銅ケーブルタイプ = テストリードストランド数 = 250
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
仕様極数 = 20ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26リール長さ = 25m幅 = 25.4 mmケーブル形状 = リボンシース色 = 多色許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 100 ΩUL1007のUL認定. リボンケーブル7//0.15 mm. 個別のより線リボンケーブル. 特長と利点: Ω識別カラー付き Ω個別のより線 ΩPVC絶縁スズめっき銅導体 Ω10極、12 x 1.3 mm、20極、25 x 1.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
RS Pro BS タイプ「 KX 」ガラス繊維延長熱電対ケーブル、 m RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルはフラットに設置された導体を備え、ガラス繊維で絶縁されており、全体がガラス繊維で絶縁されています。また、ワイヤの保護と絶縁性があり、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。このタイプのケーブルは、機械的強度と耐久性を高めるために、ステンレススチール製のオーバーブレードを備えています。ケーブルの許容差は で、このタイプのケーブルは優れた耐熱性を備えていますが、流体が存在する場所には適していません。熱電対ケーブルは、 60 350 C (短時間では 400 C まで)の幅広い温度範囲で使用できます。 特長と利点 この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対 m ケーブルは 高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています 延長ケーブルの使用温度範囲は 60 +350 C (短時間で最大 400 C )と優れているため、非常に低温 高温環境でも非常に幅広い用途に使用できます ガラス繊維絶縁材を使用しているため、確実に使用できます 最大 400 のホットスポットを短時間で処理できます PVC または PFA を損傷する可能性がある期間 公差等級 このケーブルの長さは、 、 10 25 50 メートルで、ステンレス製シース付きとなしの両方があります 優れた耐熱性を備えているが、液体が存在する場所には適していない あり 以前の英国規格に適合したコアとジャケットが色分けされています BS1843-1952 用途 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 このケーブルには他のバージョンがありますか? はい。 7/0.2 mm だけでなく、保護性能を高めるステンレススチール製の編組被覆の 1/0.3 mm タイプも用意しています。 ステンレススチールオーバーブレードケーブルタイプ 7/0.2mm 10m 0158979 7/0.2mm 25m 8275704 7/0.2mm 50m 8275713 ステンレススチールオーバーブレードタイプはありません 1/0.3mm 10m 1853011 1/0.3mm 10m 0151209 1/0.3mm 25m 8275707 1/0.3mm 50m 8275700 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2定格電圧 = 220 → 250 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro BS タイプ「 KX 」ガラス繊維延長熱電対ケーブル、 m RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルはフラットに設置された導体を備え、ガラス繊維で絶縁されており、全体がガラス繊維で絶縁されています。また、ワイヤの保護と絶縁性があり、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。ケーブルの許容差は で、このタイプのケーブルは優れた耐熱性を備えていますが、流体が存在する場所には適していません。熱電対ケーブルは、 60 350 C (短時間では 400 C まで)の幅広い温度範囲で使用できます。 特長と利点 この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対 m ケーブルは 高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています 延長ケーブルの使用温度範囲は 60 +350 C (短時間で最大 400 C )と優れているため、非常に低温 高温環境でも非常に幅広い用途に使用できます ガラス繊維絶縁材を使用しているため、確実に使用できます 最大 400 のホットスポットを短時間で処理できます PVC または PFA を損傷する可能性がある期間 公差等級 このケーブルは、長さ 、 10 25 、および 50 メートルのものがあります 優れた耐熱性を備えているが、液体が存在する場所には適していない あり 以前の英国規格に適合したコアとジャケットが色分けされています BS1843-1952 用途 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 このケーブルには他のバージョンがありますか? Yes it is available in not just 1/0.3mm but also 7/0.2mm version that has stainless steel overbraid for added protection. 1/0.3mm 10m 0151209 1/0.3mm 25m 8275707 1/0.3mm 50m 8275700 ステンレススチールオーバーブレードケーブルタイプ 7/0.2mm 5m 1853016 7/0.2mm 10m 0158979 7/0.2mm 25m 8275704 7/0.2mm 50m 8275713 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = BS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.56 mm断熱材 = PUR外径 = 0.62mm長さ = 200mストランド数 = 1ストランド径 = 0.56 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 23 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 1.25 mm断熱材 = PUR外径 = 1.33mm長さ = 40mストランド数 = 1ストランド径 = 1.25 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 16 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.71 mm断熱材 = PUR外径 = 0.78mm長さ = 120mストランド数 = 1ストランド径 = 0.71 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 21 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.224 mm断熱材 = PUR外径 = 0.26mm長さ = 1300mストランド数 = 1ストランド径 = 0.224 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 31 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 30断熱材 = PUR外径 = 0.25mm長さ = 1100mストランド数 = 1ストランド径 = 0.255 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃ケーブル形状 = シングルコア通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。