電線/ケーブル :「タイ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、3 ピンのエルボメス - M8 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K、IP65、IP67
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1130 アズワン品番65-7461-02
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Schneider Electric Modbus シールド接続ケーブルです。 M12 オス及び M12 メスタイプコネクタが付いています。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:1m●シリーズ:TCSMCN●コード番号:220-1005 アズワン品番65-7461-45
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、4 ピンのストレートオス -M12 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP65、IP67
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:220-1161 アズワン品番65-7461-23
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

。Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、3 ピンのオスストレート M12 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP67、IP65、IP69K
仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:1m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1165 アズワン品番65-7461-22
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

。Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのストレートメス - 7/8 インチ 16 UN タイプのコネクタが付いています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1137 アズワン品番65-7462-21
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

Schneider Electric ケーブルアクセサリの配線済みコネクタ XZ には、3 ピンのストレートメス 1/2 インチ 20 UNF タイプコネクタがあります。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP67、IP65
仕様●CN1:1/2インチ●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1163 アズワン品番65-7460-93
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのストレートメス - M8 タイプコネクタです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 2 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP65、IP67
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1150 アズワン品番65-7460-65
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのストレートメス - M8 タイプコネクタです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 2 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP67、IP65
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1145 アズワン品番65-7461-41
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷