電線/ケーブル :「制御・計装ケーブル」の検索結果
用途しゃ断器用制御用ケーブルとして
種類制御・計装ケーブル
芯数(C)10(3芯のみしゃへい付)
導体外径(Φmm)1.8
JIS規格JIS C 3401
シース厚(mm)1.5
テープ厚さ(mm)軟銅/0.08
概算質量(kg/km)465
仕上外径(Φmm)18
試験電圧(V/1分)2000
識別絶縁体(黒)表面に線心の配列順に1~10の算用数字を印刷、しゃへい付線心(3心):No1~3 その他(7心):No4~10、シース色:黒
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
導体公称断面積(mm2)2
導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。