10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジクラ・ダイヤケーブルIV単線タイプ1.6mm
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。 種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3612 試験電圧(V/1分)1500 種別単線 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
23,980 税込26,378
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
長さ(m)300 定格電圧(V)600 定格温度(℃)75
1巻(300m)
15,980 税込17,578
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300 定格電圧(V)600 定格温度(℃)75
1巻(300m)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕 仕上り外径が変わりません。 840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。 有毒ガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。 経済的です。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
定格電圧(V)600 定格温度(℃)75
1巻(10m)ほか
4,398 税込4,838
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。
用途火災時の非常電源回路 シース厚(mm)1.5 絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(20m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)