電線/ケーブル :「iv 単線 1.6mm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。 種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブルIV単線タイプ1.6mm
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3612 試験電圧(V/1分)1500 種別単線 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
23,980 税込26,378
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
長さ(m)300 定格電圧(V)600 定格温度(℃)75
1巻(300m)
15,980 税込17,578
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)