電線/ケーブル :「S5CFB 30M」の検索結果
高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。
軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。
VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。
HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。
軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。
仕様(JIS認証番号)JE0507012
規格5C
JIS規格C3502
最高使用温度(℃)60
仕上外径(mm)7.7±0.5
曲げ半径(mm)77以上
絶縁体標準厚さ(mm)1.98
シース標準厚さ(mm)0.95
内部導体(mm)1.05
特性インピーダンス(Ω)75±3
最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。