VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(198件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル税込¥1,868~¥1,698~
同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル税込¥31,878~¥28,980~