電線/ケーブル :「編組」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
種類制御・計装ケーブル
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
厚さ(mm)シールド:0.3
絶縁体厚さ(mm)0
シース厚(mm)1
シース色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体はUL Style 1061に適合し、難燃性VW-1に合格します。絶縁体色は、橙・灰・白・黄・桃の5色とし、赤、黒の6種類のプリントマークの組み合わせにより5対単位で線心を識別していますので、配線が容易です。コアを2本撚り合わせた対撚り構造で、しかも隣り合う対撚りの撚りピッチを変えていますので、電磁ノイズ(エレクトロ・マグネチックノイズ)を緩和することができます。スズメッキ編組にドレンワイヤを(縦添え)挿入していますので、端末の接地作業が容易です。
用途多様化するコンピューター・オートメーションシステム・電気・電子機器間の配線として、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
適合認可番号:E43213
適合規格UL Subject 758
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)200
絶縁体厚さ(mm)0.25
導体抵抗(Ω/km)(20℃)226
シース厚(mm)0.85
シース色サンドベージュ
導体構成(本/mm)7/0.127
導体外径(Φmm)0.38
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(空中)
導体サイズ(AWG[mm2])28
絶縁体外径(Φmm)0.88
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
試験電圧(V/1分)1000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)75±3
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
シース色灰
試験電圧(V/1分)1000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数【内部導体(AC)】:7
特性インピーダンス(Ω)50±2
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
用途高周波機器の接続、内部配線、給電線等に使用されます。又、75Ω系はテレビジョン受信用機器及び関連機器間の接続に使用されます。
仕様【持数×打数】4×24
厚さ(mm)誘電体:1.3、外部導体(AC):0.8
全長(m)100
素線径(mm)0.12【内部導体(AC)】0.5
仕上外径(mm)5.3±0.5
標準条長(m)100
外径(mm)内部導体(AC):0.5、誘電体:3.1、外部導体(AC):3.7
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
シース色黒
試験電圧(V/1分)1000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)【10MHz】42
素線数【内部導体(AC)】:1
特性インピーダンス(Ω)75±3
静電容量(nF/km)【1kHz 】67±4
標準外径(Φmm)5.3
1巻(100m)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。