電線/ケーブル :「編組ケーブル」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

オーナンバ同軸ケーブル75Ω
エコ商品
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
試験電圧(V/1分)1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(100m)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーナンバ同軸ケーブル75Ω
エコ商品
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
用途高周波機器の接続、内部配線、給電線等に使用されます。又、75Ω系はテレビジョン受信用機器及び関連機器間の接続に使用されます。 仕様【持数×打数】4×24 厚さ(mm)誘電体:1.3、外部導体(AC):0.8 全長(m)100 素線径(mm)0.12【内部導体(AC)】0.5 仕上外径(mm)5.3±0.5 標準条長(m)100 外径(mm)内部導体(AC):0.5、誘電体:3.1、外部導体(AC):3.7 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4 シース色 試験電圧(V/1分)1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)【10MHz】42 素線数【内部導体(AC)】:1 特性インピーダンス(Ω)75±3 静電容量(nF/km)【1kHz 】67±4 標準外径(Φmm)5.3
1巻(100m)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

オーナンバ同軸ケーブル50Ω
エコ商品
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
シース色 試験電圧(V/1分)1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数【内部導体(AC)】:7 特性インピーダンス(Ω)50±2
1巻(100m)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)