電線/ケーブル :「配線 許容電流」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.54 絶縁体外径(mm)1.15 絶縁体厚さ(mm)0.3 耐電圧(V/min)500(水中) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)100未満 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 導体公称断面積(mm2)0.2 導体構成(本/mm)7/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)114 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 耐電圧(V/min)5000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(200m)ほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

オーナンバ600Vビニルキャブタイヤケ-ブル
エコ商品
柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。 その他シ-ス:灰 定格電圧(V)600以下 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格温度(℃)60 (HVCT:75) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)(水中)3000 適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル
1巻(10m)ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

オーナンバ600Vビニルキャブタイヤケ-ブル
エコ商品
柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。 3芯電源コ-ド用として絶縁体色は黒・白・緑になります。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。 その他シ-ス:灰 定格電圧(V)600以下 色(絶縁体)黒、白、赤 又は 黒、白、緑 定格温度(℃)60 (HVCT:75) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)(水中)3000 適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル
1巻(100m)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーナンバ105℃耐熱単心ビニルコ-ド
エコ商品
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。
用途300V以下の電気器具の内部配線として使用。 標準条長(m)200 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)(水中)1000
1巻(200m)
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

オーナンバ通信機器用耐熱ビニル電線
エコ商品
可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。
用途100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。 標準条長(m)200 絶縁抵抗(MΩ/km)5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)1000(水中)
1巻(200m)
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オーナンバス-パ-・ソフトコ-ド
エコ商品
シースがチューブ状になっており、シース剥離時の加工性に優れています。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体には14色を使用しており、線心識別が容易です。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。 シース標準:黒 定格電圧(V)100未満 素線径(mm)導体(AC):18 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーナンバ太陽光発電システム用ケ-ブル
エコ商品
鉛などの重金属を含んでいないため、埋立処理をしても溶出の恐れがありません。
用途DC750V以下の太陽光発電システムの太陽電池モジュ-ル間などの直流配線に使用。 許容電流(A)(40℃)47 素線径(mm)0.8 公称断面積(mm2)3.5 仕上外径(mm)7 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.2 シース厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数7 耐電圧(V/min)【水中】AV1500/1 質量(kg/km)80
1巻(10m)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オーナンバ編組シ-ルド付多対OAケ-ブル
エコ商品
絶縁体はUL Style 1061に適合し、難燃性VW-1に合格します。絶縁体色は、橙・灰・白・黄・桃の5色とし、赤、黒の6種類のプリントマークの組み合わせにより5対単位で線心を識別していますので、配線が容易です。コアを2本撚り合わせた対撚り構造で、しかも隣り合う対撚りの撚りピッチを変えていますので、電磁ノイズ(エレクトロ・マグネチックノイズ)を緩和することができます。スズメッキ編組にドレンワイヤを(縦添え)挿入していますので、端末の接地作業が容易です。
用途多様化するコンピューター・オートメーションシステム・電気・電子機器間の配線として、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 適合認可番号:E43213 適合規格UL Subject 758 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)200 絶縁体厚さ(mm)0.25 導体抵抗(Ω/km)(20℃)226 シース厚(mm)0.85 シース色サンドベージュ 導体構成(本/mm)7/0.127 導体外径(Φmm)0.38 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(空中) 導体サイズ(AWG[mm2])28 絶縁体外径(Φmm)0.88
1巻(200m)
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)