UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)300
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)300
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)600
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル
適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB
定格電圧(V)300
材質(シース)難燃・耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1
シールド無
シース色黒
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル
適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB
定格電圧(V)300
材質(シース)難燃・耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1
シールド有
シース色黒
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.46MB)
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。