導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適
適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)
定格電圧(V)300
材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース
材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体
シールド無
シース色黒
定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.51MB)
導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適
適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE
定格電圧(V)600
材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース
材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体
シールド無
シース色黒
定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.18MB)
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。