電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C)2
適合規格JIS C3306
絶縁体厚さ(mm)0.6
シース厚(mm)1.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)1000
絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。
VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。
シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
耐電圧(V/min)1500
色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。
建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
適合規格JIS C3342
絶縁体厚さ(mm)0.8
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。
導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。
アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。
芯数(C)2
絶縁体厚さ(mm)0.8
シース厚(mm)1.5
耐電圧(V/min)1500
住宅・建築用の200V回路に最適。
灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。
芯数(C)2
適合規格JCS 4519
被覆(アース)0.8mm
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
住宅・建築用の200V回路に最適。
灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。
適合規格JIS C3342
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。
アース線付であることを一目で認識できます。
芯数(C)2
導体径(mm)2.0、(アース)1.6
適合規格JCS 4519
仕上外径(mm)6.6×13.4
被覆(アース)0.8mm
絶縁体厚さ(mm)0.8
概算質量(kg/km)145
導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92
シース厚(mm)1.5、(アース)-
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
許容電流23、(アース)-
耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
¥31,674
税込¥34,841
5日以内出荷
ストリッパーで簡単に剥離。
アース線が目立たず、スッキリ配線。
シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
芯数(C)2
導体径(mm)2.0、(アース)1.6
適合規格JCS 4519
仕上外径(mm)6.6×13.4
被覆(アース)0.8mm
絶縁体厚さ(mm)0.8
概算質量(kg/km)155
導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
許容電流23、(アース)-
耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
¥31,674
税込¥34,841
5日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。