電線/ケーブル :「vvf1.6 3c」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
適合規格JIS C3342 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
11,561 税込12,717
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。 芯数(C)3 適合規格JIS C3342 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
23,473 税込25,820
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。 適合規格JIS C3342 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
21,622 税込23,784
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)