6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途電気・電子機器の内部配線 長さ(m)305 適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW 定格電圧(V)600 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(305m)
6,598 税込7,258
5日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

用途電気・電子機器の内部配線 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(915m)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

用途電子機器の低圧2次回路 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 適合規格UL AWM Style 1571 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1525m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWM RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(915m)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途電気・電子機器の内部配線 長さ(m)152.5 適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW 定格電圧(V)600 AWG8 導体断面積(mm2)8.42 仕上外径(mm)7.12±0.1 導体構成(本/mm)53/0.45 導体外径(Φmm)3.82 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(152.5m)
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電気・電子機器の内部配線 定格電圧(V)300 定格温度(℃)105 適合規格UL AWM Style 1569 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(915m)ほか
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)