絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 色カラー(5)
  • 色(1)
  • 色(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(5)
長さ(m)
  • 1(3)
  • 5(3)
  • 10(4)
  • 20(2)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(4)
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • 富士電線工業(18)
  • 三ツ星(7)
  • 倉茂電工(25)
  • 品川電線(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(14)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(12)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(19)
  • KHD(14)
  • フジクラ(1)
  • オーナンバ(16)
  • 長岡特殊電線(13)
  • 伸興電線(9)
  • カワイ電線(9)
  • 福電(9)
  • ノーブランド(8)
  • BELDEN(8)
  • Showa(7)
  • 三沢電線(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電線/ケーブル :「1.25sq」の検索結果

関連キーワード
  • 1.25sq ケーブル
  • 1.25sq 2芯
  • 1.25sq 4芯
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFFビニル平形コード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード協和ハーモネット(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
VSF単心ビニルコード 協和ハーモネットVSF単心ビニルコード協和ハーモネット(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
すずめっき平編銅線 協和ハーモネットすずめっき平編銅線協和ハーモネット(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ふっ素樹脂電線 協和ハーモネットふっ素樹脂電線協和ハーモネット(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(6色×1本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード VSF 協和ハーモネット単心ビニルコード VSF協和ハーモネット
1,098税込1,208
1束(1巻)ほか
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。PSE適合品です。鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル