絞り込み
ブランド
- SANKOSHA(サンコーシャ)
- モノタロウ(1)
- Alpha Wire(192)
- AMPHENOL(71)
- BELDEN(119)
- Keigan(116)
- Lumberg Automation(317)
- RS PRO(346)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(173)
- WURTH ELEKTRONIK(87)
- エイム電子(66)
- エスコ(228)
- カナレ電気(68)
- フエニックス・コンタクト(86)
- フジクラ・ダイヤケーブル(84)
- 伸興電線(86)
- 冨士電線(東京)(70)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(73)
- 富士電線工業(71)
- 東京電線工業(138)
- 関西通信電線(85)
- ブランドをもっと見る

アナログ回線(内線側)
SANKOSHA(サンコーシャ)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷劣化表示仕様【サーミスタ不動作特性】DC60V_120mA、【電力線混触】AC250A、3A、1s_サーミスタの保護動作質量(g)約10直流抵抗20Ω以下動作特性【サーミスタ】AC250V_AC500mA(50/60Hz)通電時、30秒以内に動作周波数帯域(MHz)0.7dB以下(DC~1)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)主な用途電話回線、ADSL回線漏れ電流(mA)1以下(DC170V)最大使用回路電圧180Vo-p、電流:120mA電圧防護レベル(V)8/20μs、1k_700V以下耐インパルス【インパルス寿命】10/1000μs、50A_1000回(片線25A)、10/1000μs、100A_150回(片線50A)、【インパルス耐久性】(8/20μs)カテゴリC2_0.5kA、【インパルス電流耐量】8/20μs_1600A(片線800A)、10/350μs_1000A(片線500A)放電開始電圧(V)【インパルス】500以下(100/μs)、【直流】230±20%(100/ms)静電容量(pF)f 1MHz_250以下
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら