絞り込み
ブランド
- SANKOSHA(サンコーシャ)
- モノタロウ(81)
- AMPHENOL(324)
- ELPA(720)
- Lumberg Automation(322)
- Panasonic(パナソニック)(2,445)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,076)
- RS PRO(2,484)
- SAMTEC(4,578)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,189)
- TERADA(寺田電機製作所)(289)
- TRUSCO(294)
- WURTH ELEKTRONIK(1,845)
- エスコ(1,886)
- オーム電機(377)
- ニチフ(338)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,577)
- マサル工業(298)
- 明工社(541)
- 未来工業(293)
- 神保電器(1,331)
- ブランドをもっと見る

ジャック盤(ネジ-ネジ)
SANKOSHA(サンコーシャ)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷通信の信号ケーブル回線に雷サージの侵入やその他誘導などによる異常電圧の電流が発生した場合に、これらのケーブルに接続されている各種通信、信号およびデータ伝送機器、並びに保守扱者の保護用として使用する保安器(SPD)です。・電力用規格 D-205 対応タイプCP形ジャック盤
ケーブル保安器用ジャック盤
SANKOSHA(サンコーシャ)¥6,798~税込¥7,478~1個6日以内出荷通信の信号ケーブル回線に雷サージの侵入やその他誘導などによる異常電圧の電流が発生した場合に、これらのケーブルに接続されている各種通信、信号およびデータ伝送機器、並びに保守扱者の保護用として使用する保安器(SPD)です。・電力用規格 D-205 対応タイプCP形ジャック盤
アナログ回線(内線側)
SANKOSHA(サンコーシャ)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷劣化表示仕様【サーミスタ不動作特性】DC60V_120mA、【電力線混触】AC250A、3A、1s_サーミスタの保護動作質量(g)約10直流抵抗20Ω以下動作特性【サーミスタ】AC250V_AC500mA(50/60Hz)通電時、30秒以内に動作周波数帯域(MHz)0.7dB以下(DC~1)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)主な用途電話回線、ADSL回線漏れ電流(mA)1以下(DC170V)最大使用回路電圧180Vo-p、電流:120mA電圧防護レベル(V)8/20μs、1k_700V以下耐インパルス【インパルス寿命】10/1000μs、50A_1000回(片線25A)、10/1000μs、100A_150回(片線50A)、【インパルス耐久性】(8/20μs)カテゴリC2_0.5kA、【インパルス電流耐量】8/20μs_1600A(片線800A)、10/350μs_1000A(片線500A)放電開始電圧(V)【インパルス】500以下(100/μs)、【直流】230±20%(100/ms)静電容量(pF)f 1MHz_250以下
10対用モジュール
SANKOSHA(サンコーシャ)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷通信ケーブル20芯を接続するクイッククリップ方式の端子板線径(Φmm)【より線】0.15×7(26-24AWG)、【単線 1本接続】導体径0.35~0.80(26-20AWG)、被覆外径0.60~1.60、【単線2本接続】導体径0.35~0.50(26-20AWG)、被覆外径0.60~1.60挿入力(N)50未満(線径Φ0.35~0.50mmの場合)、100未満(線径Φ0.60~0.80mmの場合)
10対BMF9H50
SANKOSHA(サンコーシャ)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷10対のクローネ端子板(標準モジュール・切分モジュール)を取り付けるための金具セット付属品【添付ねじ】木ねじなべ 4.1×13(2個)、Wセムスなべ 4×8(2個)、Wセムスなべ 4×15(4個)、M4 ナット(4個)仕様【切りかき】1段・2段のマウントフレームにはありません、【背面のケーブル導入孔】1段・2段・3段のマウントフレームにはありません材質ステンレス鋼板(SUS304)タイプ深さ50mmタイプ段数9取付穴1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します適合モジュール10対接続標準モジュール/10対切分標準モジュール
10対BMF9H30
SANKOSHA(サンコーシャ)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷10対のクローネ端子板(標準モジュール・切分モジュール)を取り付けるための金具セット付属品【添付ねじ】木ねじなべ 4.1×13(2個)、Wセムスなべ 4×8(2個)、Wセムスなべ 4×15(4個)、M4 ナット(4個)仕様【切りかき】1段・2段のマウントフレームにはありません、【背面のケーブル導入孔】1段・2段・3段のマウントフレームにはありません材質ステンレス鋼板(SUS304)タイプ深さ30mmタイプ段数9取付穴1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します適合モジュール10対接続標準モジュール/10対切分標準モジュール
10対BMF9H22
SANKOSHA(サンコーシャ)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷10対のクローネ端子板(標準モジュール・切分モジュール)を取り付けるための金具セット付属品【添付ねじ】木ねじなべ 4.1×13(2個)、Wセムスなべ 4×8(2個)、Wセムスなべ 4×15(4個)、M4 ナット(4個)仕様【切りかき】1段・2段のマウントフレームにはありません、【背面のケーブル導入孔】1段・2段・3段のマウントフレームにはありません材質ステンレス鋼板(SUS304)タイプ深さ22mmタイプ段数9取付穴1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します適合モジュール10対接続標準モジュール/10対切分標準モジュール
10対BMF8H22
SANKOSHA(サンコーシャ)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷10対のクローネ端子板(標準モジュール・切分モジュール)を取り付けるための金具セット付属品【添付ねじ】木ねじなべ 4.1×13(2個)、Wセムスなべ 4×8(2個)、Wセムスなべ 4×15(4個)、M4 ナット(4個)仕様【切りかき】1段・2段のマウントフレームにはありません、【背面のケーブル導入孔】1段・2段・3段のマウントフレームにはありません材質ステンレス鋼板(SUS304)タイプ深さ22mmタイプ段数8取付穴1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します適合モジュール10対接続標準モジュール/10対切分標準モジュール
10対BMF7H50
SANKOSHA(サンコーシャ)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷10対のクローネ端子板(標準モジュール・切分モジュール)を取り付けるための金具セット付属品【添付ねじ】木ねじなべ 4.1×13(2個)、Wセムスなべ 4×8(2個)、Wセムスなべ 4×15(4個)、M4 ナット(4個)仕様【切りかき】1段・2段のマウントフレームにはありません、【背面のケーブル導入孔】1段・2段・3段のマウントフレームにはありません材質ステンレス鋼板(SUS304)タイプ深さ50mmタイプ段数7取付穴1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します適合モジュール10対接続標準モジュール/10対切分標準モジュール
10対BMF11H30
SANKOSHA(サンコーシャ)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷10対のクローネ端子板(標準モジュール・切分モジュール)を取り付けるための金具セット付属品【添付ねじ】木ねじなべ 4.1×13(2個)、Wセムスなべ 4×8(2個)、Wセムスなべ 4×15(4個)、M4 ナット(4個)仕様【切りかき】1段・2段のマウントフレームにはありません、【背面のケーブル導入孔】1段・2段・3段のマウントフレームにはありません材質ステンレス鋼板(SUS304)タイプ深さ30mmタイプ段数11取付穴1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します適合モジュール10対接続標準モジュール/10対切分標準モジュール
10対BMF11H22
SANKOSHA(サンコーシャ)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷10対のクローネ端子板(標準モジュール・切分モジュール)を取り付けるための金具セット付属品【添付ねじ】木ねじなべ 4.1×13(2個)、Wセムスなべ 4×8(2個)、Wセムスなべ 4×15(4個)、M4 ナット(4個)仕様【切りかき】1段・2段のマウントフレームにはありません、【背面のケーブル導入孔】1段・2段・3段のマウントフレームにはありません材質ステンレス鋼板(SUS304)タイプ深さ22mmタイプ段数11取付穴1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します適合モジュール10対接続標準モジュール/10対切分標準モジュール
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら