絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(336)
  • Lumberg Automation(323)
  • ダイヤトレンド(265)
  • エスコ(244)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(238)
  • Alpha Wire(185)
  • 東京電線工業(138)
  • BELDEN(117)
  • SICK(104)
  • オーナンバ(94)
  • フエニックス・コンタクト(87)
  • WURTH ELEKTRONIK(85)
  • 関西通信電線(83)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(80)
  • 長岡特殊電線(76)
  • AMPHENOL(75)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(70)
  • カナレ電気(66)
  • 品川電線(66)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.14(1)
  • 0.34(2)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(1)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 305(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 色カラー(3)
  • 色(1)
カラー・灰
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFFビニールコード TRUSCOVFFビニールコードTRUSCO
7,698税込8,468
1巻
当日出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。材質絶縁材:PVCタイプリール巻定格300V全長(m)100芯数2絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015単芯電線 TRUSCOUL1015単芯電線TRUSCO
3,898税込4,288
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
電子・電気機器の内部配線用として利用します。
用途UL規格の製品に。ホワイト芯数1C全長(m)305定格600V絶縁体厚さ(mm)0.81
UL1007単芯電線 TRUSCOUL1007単芯電線TRUSCO
1,798税込1,978
1巻
9日以内出荷
電子・電気機器の内部配線用として利用します。
用途UL規格の製品に。ホワイト芯数1C全長(m)305定格300V絶縁体厚さ(mm)0.42
電線/ケーブル