絞り込み
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.14(1)
  • 0.34(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 6(1)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 305(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(187)
  • RS PRO(115)
  • BELDEN(106)
  • 関西通信電線(83)
  • WURTH ELEKTRONIK(82)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(68)
  • 冨士電線(東京)(63)
  • 富士電線工業(62)
  • 伸興電線(52)
  • 品川電線(50)
  • ノーブランド(49)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(43)
  • 日本エレパーツ(40)
  • 潤工社(37)
  • PANDUIT(パンドウイット)(37)
  • KHD(37)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(35)
  • 協和ハーモネット(35)
  • ELPA(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VFFビニールコード TRUSCO

    VFFビニールコード

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
    用途小型電気器具等の配線に。タイプリール巻規格JIS C3306定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • UL1015単芯電線 TRUSCO

    UL1015単芯電線

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    電子・電気機器の内部配線用として利用します。
    用途UL規格の製品に。ホワイト定格600V全長(m)305芯数1C絶縁体厚さ(mm)0.81
  • UL1007単芯電線 TRUSCO

    UL1007単芯電線

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1巻
    9日以内出荷
    電子・電気機器の内部配線用として利用します。
    用途UL規格の製品に。ホワイト定格300V全長(m)305芯数1C絶縁体厚さ(mm)0.42
電線/ケーブル