絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(2)
長さ(m)
  • 10
  • 1(7)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 3.1(2)
  • 5(16)
  • 15(1)
  • 15.24(1)
  • 20(13)
  • 25(13)
  • 30(1)
  • 30.48(8)
  • 30.5(8)
  • 50(16)
  • 61(3)
  • 76.2(7)
  • 100(14)
  • 152.4(2)
  • 304.8(7)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(4)
  • TRUSCO(3)
  • デンカエレクトロン(2)
  • 三和[電気材料](2)
  • 興和化成(1)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • NTB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
クリア
クリア(3)
ブラック
ブラック(8)
ブルー
ブルー(1)
ホワイト
ホワイト(6)
レッド
レッド(2)
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(52件のレビュー)
499税込549
1本(10m)
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(25件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(8件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷
カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成スパイラルチューブ KSシリーズ興和化成(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から20日以内出荷
弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
ラセンチューブ デンカエレクトロンラセンチューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
”スパイラルチューブ” TRUSCO”スパイラルチューブ”TRUSCO
799税込879
1巻
当日出荷
チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 透明 径6mm×長さ10m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 透明 径6mm×長さ10mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,198税込1,318
1袋
5日以内出荷
配線の結束に便利なスパイラルチューブです。ケーブルの束に包帯のように巻きつけて使用します。 コードをまとめるのに使います。
透明長さ(m)10結束径(Φmm)6束線径(Φmm)4~50
配線保護チューブ テフロン(フッ素樹脂)スパイラルチューブ デンカエレクトロン配線保護チューブ テフロン(フッ素樹脂)スパイラルチューブデンカエレクトロン
33,980税込37,378
1袋(10m×1本)
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料PTFEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(PTFE).pdf(0.12MB)
導電性スパイラル 星和電機(SEIWA)導電性スパイラル星和電機(SEIWA)
32,980税込36,278
1巻(10m)
3日以内出荷から9日以内出荷
電線の結束とEMCの対策を両立します。 難燃性に優れています。UL94 V-0(基材)。
特性難燃性、導電性
スパイラルチューブ 黒 径6mm×長さ10m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 黒 径6mm×長さ10mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,098税込1,208
1袋
5日以内出荷
配線の結束に便利なスパイラルチューブです。ケーブルの束に包帯のように巻きつけて使用します。 コードをまとめるのに使います。
長さ(m)10結束径(Φmm)6束線径(Φmm)4~50
スパイラルチューブ 透明 径8mm×長さ10m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 透明 径8mm×長さ10mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,498税込1,648
1袋
5日以内出荷
コードをまとめるのに使います。
透明長さ(m)10結束径(Φmm)8束線径(Φmm)6~60
スパイラルラッピングバンド NTBスパイラルラッピングバンドNTB
969税込1,066
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
全長(m)10
スパイラルチューブ 三和[電気材料]スパイラルチューブ三和[電気材料]
9,998税込10,998
1巻(10m)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 三和[電気材料]スパイラルチューブ三和[電気材料]
9,398税込10,338
1巻(10m)
3日以内出荷
乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 黒 径8mm×長さ10m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 黒 径8mm×長さ10mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,298税込1,428
1袋
5日以内出荷
コードをまとめるのに使います。
長さ(m)10結束径(Φmm)8束線径(Φmm)6~60

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

スパイラル・コイル/チューブ