絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(5)
  • 色ブラック(2)
長さ(m)
  • 76.2
  • 1(7)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 3.1(2)
  • 5(16)
  • 10(15)
  • 15(1)
  • 15.24(1)
  • 20(13)
  • 25(13)
  • 30(1)
  • 30.48(8)
  • 30.5(8)
  • 50(16)
  • 61(3)
  • 100(14)
  • 152.4(2)
  • 304.8(7)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
クリア
クリア(5)
ブラック
ブラック(2)
スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2) PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2)PANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1巻
15日以内出荷
用途各種電線の損傷防止ナチュラル材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~50
スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-0)PANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1巻
15日以内出荷から95日以内出荷
用途各種電線の損傷防止ナチュラル材質難燃性ポリエチレン(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~75
スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66PANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1巻
30日以内出荷から95日以内出荷
用途各種電線の損傷防止材質耐候性ナイロン66使用場所屋内・屋外
スパイラルラッピング ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ナイロン66PANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1巻
15日以内出荷から30日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止ナチュラル材質ナイロン66
スパイラルラッピング ポリエチレン 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ポリエチレン 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1巻
当日出荷から15日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止材質耐候性ポリエチレン(PE)
スパイラルラッピング ポリエチレン PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ポリエチレンPANDUIT(パンドウイット)
36,980税込40,678
1巻
15日以内出荷から30日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止
スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1巻
20日以内出荷
ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブルの保護、磨耗防止。チューブ外径(Φmm)9.5チューブ内径(Φmm)8厚さ(mm)0.8最大結束径(Φmm)25.4材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内ナチュラル長さ(m)76.2範囲(mm)(束線)6.5~Φ25.4トラスコ品番818-0551質量(kg)3

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

スパイラル・コイル/チューブ