2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 3mm色 = ナチュラル内径 = 1.5mm材質 = ポリエチレン最大バンドル直径 = 10mm最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.5mm長さ = 5mポリエチレンスパイラルケーブルラッピング. 形成済みの軟質ポリエチレン製スパイラルラッピングは、巻き付けたケーブルに合わせて太さが変わり、ケーブルを保護すると同時に整理できます。 すき間を使ってケーブルをどこででも分岐できます。 連続的な調整や再利用が可能な、使いやすくて効果の高いシステムです。. 特長と利点 柔軟で高耐久性 ケーブルやホースの整理や保護に使用 再利用可能 電気配線、ケーブル、ワイヤバンドルに簡単に適用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
569 税込626
当日出荷

仕様最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 25mm色 = ナチュラル内径 = 4mm材質 = ポリエチレン最大バンドル直径 = 25mm最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.6mm長さ = 5mポリエチレンスパイラルケーブルラッピング. 形成済みの軟質ポリエチレン製スパイラルラッピングは、巻き付けたケーブルに合わせて太さが変わり、ケーブルを保護すると同時に整理できます。 すき間を使ってケーブルをどこででも分岐できます。 連続的な調整や再利用が可能な、使いやすくて効果の高いシステムです。. 特長と利点 柔軟で高耐久性 ケーブルやホースの整理や保護に使用 再利用可能 電気配線、ケーブル、ワイヤバンドルに簡単に適用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
739 税込813
6日以内出荷

『電線保護』には他にこんなカテゴリがあります