スパイラル・コイル/チューブ :「安全用」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む

イエロー(2)

オレンジ(1)

クリア(10)

グリーン(1)

グレー(1)

パープル(1)

ピンク(1)

ブラック(14)

ブルー(1)

ホワイト(6)
色をもっと見る
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。
取り付け簡単で、速やかにできます。
材質テフロン
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-270~260
使用条件屋外
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
仕様UL規格品(UL94HB)
使用条件屋内
ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。
材質ポリエチレン
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~50
用途各種電線の損傷防止
色ナチュラル
材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
使用温度範囲(℃)-40~50
用途各種電線の損傷防止
色ナチュラル
材質難燃性ポリエチレン(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-20~75
用途各種電線の損傷防止
色ナチュラル
材質テフロン
長さ(m)30.5
仕様取り付けは簡単で速やかにできます。
トラスコ品番868-8094
厚さ(mm)0.8
質量(g)950
使用温度範囲(℃)-40~50
最大結束径(Φmm)10.0
使用場所屋内
1巻
¥96,980
税込¥106,678
15日以内出荷
ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブルの保護、磨耗防止。
チューブ外径(Φmm)9.5
チューブ内径(Φmm)8
厚さ(mm)0.8
最大結束径(Φmm)25.4
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~65
使用場所屋内
色ナチュラル
長さ(m)76.2
範囲(mm)(束線)6.5~Φ25.4
トラスコ品番818-0551
質量(kg)3
1巻
¥43,980
税込¥48,378
20日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。
チューブ外径(Φmm)3.2
チューブ内径(Φmm)1.7
厚さ(mm)0.8
最大結束径(Φmm)3.2
材質難燃性ポリエチレン
仕様UL94V-0
使用温度範囲(℃)-20~75
使用場所屋内
色黒
長さ(m)30.48
範囲(mm)(束線径)1.5~Φ3.2
トラスコ品番731-5627
質量(g)318
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。
チューブ外径(Φmm)25.4
チューブ内径(Φmm)23.1
厚さ(mm)1.1
最大結束径(Φmm)76.2
材質ナイロン66
仕様UL94V-2
使用温度範囲(℃)-40~65
使用場所屋内
色ナチュラル
長さ(m)30.48
範囲(mm)25.4~Φ76.2
トラスコ品番731-1508
質量(kg)4
1巻
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。
航空機、鉄道車両に最適です。
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止
色黒
材質難燃性ナイロン6
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~65
規格UL94V-0取得品
用途各種電線の損傷防止
色黒
材質耐候性ポリエチレン
長さ(m)3.1
厚さ(mm)1.0
質量(g)80
使用温度範囲(℃)-40~50
内径(Φmm)4.3
外径(Φmm)6.4
束線径(Φmm)12.7
テフロンはデュポン社の登録商標です。
用途電線、ワイヤチューブなどの摩耗の防止に
色黒
材質テフロン
長さ(m)15.24
トラスコ品番100-7369
厚さ(mm)0.8
質量(g)570
タイプ耐熱用
使用温度範囲(℃)-270~260
内径(Φmm)4.4
規格UL規格品(94V-0)
外径(Φmm)6.4
束線径(Φmm)12.7
1巻
¥96,980
税込¥106,678
15日以内出荷
難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。
航空機、鉄道車両に最適です。
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止
色黒
材質難燃性ナイロン6
長さ(m)30.48
厚さ(mm)0.8
使用温度範囲(℃)-40~65
規格UL94V-0取得品
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止
使用温度範囲(℃)-40~50
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止
色黒
材質耐候性ポリエチレン(PE)
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途各種電線の損傷防止。
チューブ外径(Φmm)25.4
チューブ内径(Φmm)21.8
厚さ(mm)1.8
最大結束径(Φmm)76.2
材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
使用温度範囲(℃)-40~50
色白
長さ(m)30.48
トラスコ品番731-1516
質量(kg)6
1巻
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。
取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。
隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。UL94V-0取得品です。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。
材質難燃性ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~75
使用場所屋内
色黒
電線保護 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。