絞り込み
材質
  • ナイロン(2)
長さ(mm)
  • 10000
  • 80(32)
  • 100(158)
  • 120(24)
  • 140(38)
  • 150(132)
  • 152(28)
  • 188(23)
  • 200(154)
  • 202(31)
  • 203(53)
  • 250(104)
  • 280(32)
  • 300(112)
  • 301(23)
  • 368(35)
  • 370(38)
  • 380(32)
  • 450(39)
  • 550(23)
  • その他(36)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(2)
特性
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 70(1)
ブランド
  • PAIHO(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
PAIHO・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,598税込3,958
1巻(10m)
当日出荷から4日以内出荷
グリップタイシリーズで最も薄くて強度に優れたタイプが新登場!細径の結束や狭い空間での結束に最適面ファスナー式のグリップタイの中で、最も薄いタイプです。光ファイバー心線など細径の結束や、通信機器ラック内などの狭い空間やスリット穴を通しての結束に適しています。薄型でありながら、引張強度に優れているため、しっかりと結束することが可能です。
材質ループ:ナイロン/フック:ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~70グレード標準
マジックバンド 黒 10m PAIHOマジックバンド 黒 10mPAIHO
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
コードをまとめるのにつかいます。 裏表同士が貼りつくマジックバンドです。はがして再度利用することが可能です。短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。
幅(mm)10長さ(m)10
マジックバンド 青 10m PAIHOマジックバンド 青 10mPAIHO
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
コードをまとめるのにつかいます。
幅(mm)10長さ(m)10
マジックバンド 赤 10m PAIHOマジックバンド 赤 10mPAIHO
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
コードをまとめるのにつかいます。
幅(mm)10長さ(m)10
難燃性・静電気低減グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)難燃性・静電気低減グリップタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1巻
6日以内出荷
グリップタイ標準グレードと同じ機能である面ファスナー式の結束バンドですが、さらに難燃性と静電気低減特性があります。酸素指数は31.6%で導電性繊維糸を使用しています。
寸法L(mm)10m寸法W(mm)21.3寸法T(mm)3.5材質ナイロン・ポリエチレン(酸素指数31.6%※)特性難燃
結束バンド/結束工具/固定具