絞り込み
材質
  • その他(2)
  • ナイロン(1)
  • ポリアセタール(3)
長さ(mm)
  • 15000
  • 80(32)
  • 100(158)
  • 120(24)
  • 140(38)
  • 150(132)
  • 152(28)
  • 188(23)
  • 200(154)
  • 202(31)
  • 203(54)
  • 250(104)
  • 280(32)
  • 300(114)
  • 301(23)
  • 368(35)
  • 370(38)
  • 380(32)
  • 450(39)
  • 550(23)
  • その他(36)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(5)
特性
  • 耐候(4)
  • 難燃(4)
最高使用温度(℃)
  • 85(5)
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • トーマス&ベッツ(2)
  • エスジー工業(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・トーマス&ベッツ・エスジー工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドレスタイ(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ(細幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm)7.6タイプ細幅仕様アヤ目付き材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
エンドレスタイ(太幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ(太幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm)12.7仕様アヤ目付きタイプ太幅材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
標準ストラップ トーマス&ベッツ標準ストラップトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
幅(mm)12.7長さ(m)15材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)1110(113)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
スリムストラップ トーマス&ベッツスリムストラップトーマス&ベッツ
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
幅(mm)9.5長さ(m)15材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)819.93(83.7)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ 標準 エスジー工業SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ 標準エスジー工業
7,998税込8,798
1本
当日出荷
自由な長さにカット可能です。耐候性に優れ屋外結束に有効です。柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。
用途電線の結束などあらゆる結束に。材質ポリアセタール樹脂、特殊銅合金関連資料寸法情報はこちら(0.54MB)2018年トラスコ掲載ページ3 0943
エンドレスタイ リール耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ リール耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
32,980税込36,278
1巻
3日以内出荷
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ リールストラップ
グレー材質66ナイロン仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)15
結束バンド/結束工具/固定具