絞り込み
材質
  • ナイロン(2)
長さ(mm)
  • 22800
  • 80(32)
  • 100(158)
  • 120(24)
  • 140(38)
  • 150(132)
  • 152(28)
  • 188(23)
  • 200(154)
  • 202(31)
  • 203(54)
  • 250(104)
  • 280(32)
  • 300(114)
  • 301(23)
  • 368(35)
  • 370(38)
  • 380(32)
  • 450(39)
  • 550(23)
  • その他(36)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
最高使用温度(℃)
  • 93(1)
  • -18~104(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻 PANDUIT(パンドウイット)結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻PANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1パック
当日出荷
薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
用途電線、ケーブル固定、結束トラスコ品番124-8211材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-18~104引張強度(N)178
タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプPANDUIT(パンドウイット)
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)22.8幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
結束バンド/結束工具/固定具