絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
長さ(mm)
  • 4500
  • 80(32)
  • 100(161)
  • 120(23)
  • 140(39)
  • 150(137)
  • 152(28)
  • 188(24)
  • 200(156)
  • 202(33)
  • 203(57)
  • 250(106)
  • 280(32)
  • 300(116)
  • 301(25)
  • 368(37)
  • 370(38)
  • 380(33)
  • 450(40)
  • 550(24)
  • その他(37)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
最高使用温度(℃)
  • 93(1)
93
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)結束バンド タックタイ(ロールタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80
結束バンド/結束工具/固定具