絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(9)
  • エスコ(4)
  • SapiSelco(3)
  • ELPA(2)
  • 芝軽粗材(2)
  • コンベックス(2)
  • ケニス(1)
  • エスケイ工機(1)
長さ(mm)
  • 550
  • 80(32)
  • 100(159)
  • 120(24)
  • 140(39)
  • 150(136)
  • 152(28)
  • 188(24)
  • 200(155)
  • 202(31)
  • 203(56)
  • 250(105)
  • 280(32)
  • 300(114)
  • 301(23)
  • 368(37)
  • 370(38)
  • 380(32)
  • 450(40)
  • その他(36)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(2)
材質
  • ナイロン(21)
特性
  • 耐候(6)
  • 耐油(4)
  • 耐食(2)
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 140~160未満(11)
  • 160~200未満(11)
140~160未満・160~200未満
最高使用温度(℃)
  • 60(2)
  • 80(7)
  • 85(6)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 105(3)
  • 120(1)
  • -40~97(1)
60・80・85・95・100・105・120・-40~97
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10本)ほか
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
8,398税込9,238
1袋(50本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
スカイロック エスケイ工機スカイロックエスケイ工機(3件のレビュー)
239税込263
1袋(2本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイSapiSelco(8件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1セット(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
3,798税込4,178
1袋(25本)
当日出荷
耐候性結束バンド エスコ耐候性結束バンドエスコ(1件のレビュー)
10,300税込11,330
1セット(100本)
当日出荷から翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66温度範囲(℃)-10~85特性耐候、耐紫外線
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
5,298税込5,828
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。OD材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)
高強度ケーブルタイ TRUSCO高強度ケーブルタイTRUSCO
999税込1,099
1袋(10本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
5,298税込5,828
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCOケーブルタイ(耐候性タイプ)TRUSCO
3,998税込4,398
1セット(50本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。材質耐候性ナイロン66特性耐候仕様屋外用タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)
屋外用結束バンドワイド ELPA屋外用結束バンドワイドELPA
693税込762
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ワイドタイプ 耐候性 日本製 太陽光パネルなど屋外の施工で活躍
セルフィット ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット ケーブルタイSapiSelco
6,998税込7,698
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
ケーブルタイ アソート TRUSCOケーブルタイ アソートTRUSCO
7,798税込8,578
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelcoセルフィット ケーブルタイ黒SapiSelco
6,598税込7,258
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
結束バンド エスコ結束バンドエスコ
520税込572
1袋(10本)
翌日出荷
10本入り。通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンドCV 耐候性 ブラック色 コンベックス結束バンドCV 耐候性 ブラック色コンベックス
8,298税込9,128
1袋(50本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油
屋外用結束バンド ELPA屋外用結束バンドELPA
731税込804
1個
翌々日出荷
耐候性 日本製 太陽光パネルなど屋外の施工で活躍
ケーブルタイ(50本入) TRUSCOケーブルタイ(50本入)TRUSCO
3,898税込4,288
1セット(50本)
当日出荷から翌日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
550mm 結束バンド エスコ550mm 結束バンドエスコ
8,150税込8,965
1セット(100本)
翌日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)550最大径(Φmm)166エスコ品番EA475-550材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)8温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)80締付力(kg)4~6(推奨)
結束バンドCV ナチュラル色 コンベックス結束バンドCV ナチュラル色コンベックス
7,198税込7,918
1袋(50本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル特性耐油
550x12.7mm 強力結束バンド(100本) エスコ550x12.7mm 強力結束バンド(100本)エスコ
9,570税込10,527
1袋(100本)
当日出荷
仕様高張力(114kg)タイプ入数は100本入りです。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)550使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)166アズワン品番64-7859-30化学物質等安全データシート(SDS)SDS英語(1.9MB)RoHS指令対応証明書RoHS(0.3MB)
ワンタッチ結束バンド ケニスワンタッチ結束バンドケニス
8,998税込9,898
1組(50本)
6日以内出荷
結束バンド/結束工具/固定具