結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
コードの結束、取り外しが簡単
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~+50
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。
M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロンポリプロピレン
長さ(mm)203
最大結束径(Φmm)49
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.5
質量(g)24
引張強度(N)178
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。
152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン、ポリプロピレン
長さ(mm)152
最大結束径(Φmm)38
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)25
使用温度範囲(℃)-17~50
引張強度(N)(ループ)222
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。コードにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ねじを使用してパネルに取り付けることもできます。
用途ケーブルの結束。
トラスコ品番194-9312
材質ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)305
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.5
色マルーン
使用温度範囲(℃)-17~50
最大結束径(Φmm)81
引張強度(N)178
最小結束径(Φmm)6.4
1袋(10本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ケーブルに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。
UL認定品です。
です。
M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。
簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。
振動に強く、緩むことがありません。
10本が連なって巻かれています。
幅:12.7mm 長さ:305mm 厚さ:2.5mm 最大結束径:81Φmm 最小結束径:6Φmm ループ引張強度:178N 色:マルーン 使用温度範囲:-17~50℃ 屋内用 材質:ナイロン 10本入り
材質ナイロン
色マルーン
使用温度範囲(℃)-17~50
最大結束径(Φmm)81
寸法(幅W×長さL)(mm)12.7×305
UL認定品です。
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途電線、ケーブルの固定、結束
色マルーン
材質表:ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)457
最大結束径(Φmm)127
使用温度範囲(℃)-17~50
トラスコ品番149-4737
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)74.8
引張強度(N)222
使用場所屋内
1袋(10本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
UL認定品です。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。
M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。
色黒
材質表:ナイロン裏:ポリプロピレン
長さ(mm)305
最大結束径(Φmm)81
トラスコ品番818-0279
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.5
質量(g)41
使用温度範囲(℃)-17~50
引張強度(N)178
使用場所屋内
1袋(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。
色黒
材質ナイロン、ポリプロピレン
長さ(mm)457
最大結束径(Φmm)127
トラスコ品番818-0277
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)75
使用温度範囲(℃)-17~50
引張強度(N)(ループ)222
1袋
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。305mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン、ポリプロピレン
長さ(mm)305
最大結束径(Φmm)81
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-17~50
引張強度(N)(ループ)222
柔軟性のある材質で通信ケーブルなどを強く締め付けることがありません。
取り外し可能でケーブルの移設や増設に対応できます。
弾力性があり、ケーブルに密着し横ズレを防止します。
ハロゲンフリーの材質でUL94V-0の難燃性があります。
用途ケーブルなどの結束。
色黒
材質サーモプラスチックポリウレタン
特性難燃
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.3
使用温度範囲(℃)-40~50
引張強度(N)80
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
ケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープ
StarTech.com
税込¥2,198
¥1,998
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。