絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスケイ工機(14)
長さ(mm)
  • 81(1)
  • 85(1)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 116(1)
  • 130(1)
  • 150(4)
  • 154(2)
  • 157(1)
  • 186(2)
  • 200(3)
  • 210(1)
  • 213(1)
  • 225.5(1)
  • 250(2)
  • 275(2)
  • 310(1)
  • 360(1)
  • 450(1)
  • 550(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色グリーン(3)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(3)
材質
  • ナイロン(14)
特性
  • 耐候(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(8)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(3)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
最高使用温度(℃)
  • 95
  • 0~85(5)
  • 49(7)
  • 50(10)
  • 60(9)
  • 65(6)
  • 70(7)
  • 75(10)
  • 80(27)
  • 85(380)
  • 100(9)
  • 105(47)
  • 110(26)
  • 115(30)
  • 120(11)
  • 140(6)
  • 150(9)
  • 538(46)
  • -30~85(8)
  • -40~110(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン モノタロウケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロンモノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100本)
当日出荷
12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
用途電線やケーブルの固定や結束に種類耐候性UL規格難燃グレード(主原料)UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スカイロック エスケイ工機スカイロックエスケイ工機(3件のレビュー)
92税込101
1袋(50本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
マーカータイ エスケイ工機マーカータイエスケイ工機
299税込329
1パック(20個)
当日出荷
種類標準
ダブルヘッドタイ エスケイ工機ダブルヘッドタイエスケイ工機(1件のレビュー)
259税込285
1袋(10本)
当日出荷から11日以内出荷
仕様最大結束径(2組 Φmm)19ループ引張強度(kgf)35材質66ナイロン幅(mm)4.8全長(mm)210
カラータイ エスケイ工機カラータイエスケイ工機
299税込329
1パック(20本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95
リリースタイ エスケイ工機リリースタイエスケイ工機(3件のレビュー)
298税込328
1袋(10本)
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン
リリースタイ エスケイ工機リリースタイエスケイ工機
279税込307
1袋(10本)
6日以内出荷から9日以内出荷
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーリピートタイ エスケイ工機ヘビーリピートタイエスケイ工機(1件のレビュー)
329税込362
1袋(5本)
4日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)98材質66ナイロン幅(mm)8.3
SKバインダー オープンヘッドタイ エスケイ工機SKバインダー オープンヘッドタイエスケイ工機
7,998税込8,798
1パック(1000本)
47日以内出荷
オープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。 ヘッド部分に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけで結束が可能となり、作業効率も飛躍的に向上しました。 また、スリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95UL規格認定品
オープンヘッドタイ エスケイ工機オープンヘッドタイエスケイ工機
219税込241
1袋(20本)ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
SKバインダーのオープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。ヘッド部に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけ。結束作業の能率が飛躍的に向上しました。Mシリーズ同様のスリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
ビーズタイ エスケイ工機ビーズタイエスケイ工機
219税込241
1袋(50本)
6日以内出荷
バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。
材質ナイロン66幅(mm)Φ2全長(mm)130使用温度範囲(℃)-40~95結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])68.6[7]RoHS指令(10物質対応)対応
クランプタイ エスケイ工機クランプタイエスケイ工機
279税込307
1袋(20本)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
サニークイック エスケイ工機サニークイックエスケイ工機
789税込868
1パック(10本)
9日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)38材質66ナイロン/フェライト他幅(mm)5全長(mm)225.5種類磁性体使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)65
カラータイ エスケイ工機カラータイエスケイ工機
119税込131
1袋(5色×4本)
4日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)11材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)100赤・黄・青・黄緑・ピンク種類標準使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)21
カラータイ エスケイ工機カラータイエスケイ工機
219税込241
1袋(5色×4本)
4日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)16材質66ナイロン幅(mm)3.4全長(mm)150赤・黄・青・黄緑・ピンク種類標準使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)32
結束バンド/結束工具/固定具