ナイロンバンドネグロス電工翌々日出荷
11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)<br />PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。<br />PF管呼び14~36を兼用可能です。<br />PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。<br />使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)<br />ハロゲンフリー仕様です。
材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0色黒使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
ページ: 1/ 3
リリースタイプロスタイルツール税込¥1,648¥1,498
タイマウントプロスタイルツール税込¥1,022¥929
ノットタイプロスタイルツール税込¥252~¥229~