結束バンド/結束工具/固定具 :「scm-1」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, CM-SCE-1/4-4H-9, ケーブルマーカアクセサリー 白
RoHS
仕様固定方法 = タイ 最小ケーブル径 = 5.08mm 最大ケーブル径 = 12.5mm 色 = 白 長さ = 50.8mm 幅 = 6.4 mm 量 = 250 材質 = ポリオレフィン 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 磨耗、火炎、液体、潤滑剤、機械的損傷 使用温度範囲 = -55 → +135 ℃タイオンケーブルマーカーCM-SCEシリーズ. 軍用級の非粘着性フラットケーブルマーカーです。商業、軍事、及び航空宇宙の環境における大量のケーブル、パイプ、及び配線束の識別に使用します。 このマーカーは、終端処理後にケーブルタイで取り付けることができます。. 特長と利点:. 難燃性 溶剤、作動油、摩耗、及び潤滑剤に対する耐性 取り付けや交換が簡単 改造や修理に最適 標準のケーブルタイで結束 優れた印刷性能 長さ(mm)165 幅(mm)150 高さ(mm)145 質量(g)322 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷