8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 推奨静荷重(N[g])2[204] RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面ファスナーストラップ モノタロウ 動画あり
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。 厚さ(mm)2 幅(mm)13 材質ナイロン
1袋(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 推奨静荷重(N[g])2[204] 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質SUS316 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 白銅 使用温度範囲(℃)-80~538 引張強度(N)600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に 材質66ナイロン
1袋(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20) 特性耐候性 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 幅(mm)7.5 種類耐候性
1袋(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に 仕様VHBテープ粘着剤付 材質66ナイロン 材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 使用温度範囲-35℃~85℃ 推奨静荷重(N[g])40[4080]
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に 材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)-60~+170 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)