結束バンド/結束工具/固定具 :「結束材」の検索結果
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, CM-SCE-1/4-4H-9, ケーブルマーカアクセサリー 白
エコ商品
仕様固定方法 = タイ 最小ケーブル径 = 5.08mm 最大ケーブル径 = 12.5mm 色 = 白 長さ = 50.8mm 幅 = 6.4 mm 量 = 250 材質 = ポリオレフィン 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 磨耗、火炎、液体、潤滑剤、機械的損傷 使用温度範囲 = -55 → +135 ℃タイオンケーブルマーカーCM-SCEシリーズ. 軍用級の非粘着性フラットケーブルマーカーです。商業、軍事、及び航空宇宙の環境における大量のケーブル、パイプ、及び配線束の識別に使用します。 このマーカーは、終端処理後にケーブルタイで取り付けることができます。. 特長と利点:. 難燃性 溶剤、作動油、摩耗、及び潤滑剤に対する耐性 取り付けや交換が簡単 改造や修理に最適 標準のケーブルタイで結束 優れた印刷性能
長さ(mm)165
幅(mm)150
高さ(mm)145
質量(g)322
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。