結束バンド/結束工具/固定具 :「すずめ」の検索結果
関連キーワード
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。
トラスコ品番438-2056
材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)
長さ(mm)361
幅(mm)2.4
厚さ(mm)1.2
色ナチュラル
最大結束径(Φmm)102
引張強度(N)80
最小結束径(Φmm)1.6
1袋(100本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルなどの結束に。
仕様推奨工具:GTH-E、GS4H-E
トラスコ品番166-8324
材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)
長さ(mm)780
幅(mm)7
厚さ(mm)1.7
色黒
タイプ耐熱性・耐候性
使用温度範囲(℃)-60~115
最大結束径(Φmm)229
引張強度(N)534
最小結束径(Φmm)4.8
1袋(100本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。