結束バンド/結束工具/固定具 :「タイタイ」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
用途ケーブルの結束、固定。 材質耐候性ナイロン66 質量(g)191 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)8.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)20.6×17.3×10.4 使用ねじM5
1箱(500個)ほか
96,980 税込106,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ 耐候性
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
特性耐候
1袋(100本)
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ 耐候性
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
材質耐候性ナイロン66(黒) 寸法F(mm)20.8 寸法D(mm)7.6 寸法E(mm)14.1 寸法B(mm)8.9 寸法C(mm)1.7 ループ引張強度規格値(N[kgf])552[56.3] 推奨適合工具GTH、PTH 特性耐候
1袋(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。 仕様RoHS対応 材質耐候性ポリプロピレン 使用温度範囲-40~105℃ 使用場所屋外用 UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。 大きな束線も真円に近い状態で結束できます。 ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。 屋外で使えるカラー結束バンドです。
材質耐候性ナイロン66 チャコールグレー 質量(g)730 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)552 使用場所屋内外
1箱(1000本)ほか
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(耐熱性ナイロン66)
耐熱性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。 材質耐熱性ナイロン66 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~125℃ 使用場所屋内用 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(1000個)
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)15.5 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)3.6~12.7 使用場所屋内・屋外
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66 幅(mm)7.6 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)534
1箱(500本)ほか
59,980 税込65,978
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅が広い結束バンドにも使用できます。エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使用できます。
用途結束バンドの固定。 材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6 高さ(mm)15.7 縦(mm)35.8 横(mm)18.8 固定方法ネジ止め 適合結束タイ(mm)2.5~12.7
1袋(500個)
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
使用場所屋内外
1袋ほか
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)376 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)534
1箱(500本)ほか
76,980 税込84,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
用途ケーブルの結束、固定に 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)41.4 質量(g)195 穴径(Φmm)7.9 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横)(mm)11.9×13.7 適合バンド幅(mm)8.9
1箱(500個)ほか
96,980 税込106,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。 高さ(mm)6.6 縦(mm)24.9 横(mm)24.9 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1セット(100個)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-59~115 特性耐薬品
1袋(1000本)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ 耐候性黒
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 特性耐候
1袋(1000本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1袋(1000本)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
1セット(100本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)712 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1セット(100本)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コンタータイ 耐熱性黒
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルの結束。 材質耐熱性ナイロン66 特性耐熱 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-60~115 使用場所屋内
1箱(5000本)ほか
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コンタータイ 耐熱性薄緑
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルの結束 材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)193 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1 薄緑 使用温度範囲(℃)-60~115 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)222 使用場所屋内 特性耐熱
1箱(2000本)ほか
43,980 税込48,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

束線が取付穴の真上にくるオンセットタイプです。 プッシュマウントは取付穴に容易に押し込むことができ、簡単にロックされます。ウイングの弾性により、安定した確実な固定ができます。 屋内での高温下の使用に適しています。
用途ケーブルの結束と固定。 材質耐熱性ナイロン66 特性耐熱 長さ(mm)208 最大結束径(Φmm)50 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(g)998 取付穴径(Φmm)6.8 引張強度(N)222 パネル厚(mm)(最大)3
1箱(1000本)ほか
44,980 税込49,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。
用途架線とケーブルの固定 材質耐候性ポリプロピレン 幅(mm)11.4 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)334 使用場所屋外
1箱(500本)ほか
72,980 税込80,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ(カラー・耐候性タイプ)
エコ商品
セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束。 トラスコ品番438-2471 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)173 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.7 最大結束径(Φmm)40 引張強度(N)552 最小結束径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
4,998 税込5,498
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
エコ商品
耐紫外線性と耐熱性に優れた製品です。
用途ケーブルなどの結束に。 トラスコ品番438-3028 材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)99 幅(mm)2.5 厚さ(mm)0.9 最大結束径(Φmm)22 引張強度(N)80 最小結束径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
8,998 税込9,898
9日以内出荷

耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルなどの結束に。 仕様推奨工具:GTH-E、GS4H-E トラスコ品番166-8324 材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316) 長さ(mm)780 幅(mm)7 厚さ(mm)1.7 タイプ耐熱性・耐候性 使用温度範囲(℃)-60~115 最大結束径(Φmm)229 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)4.8
1袋(100本)
24,980 税込27,478
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドハイパーV(耐候性タイプ)
エコ商品
上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーション(ギザギザ)がストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。 トラスコ品番477-4540 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)841 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)249 引張強度(N)712 最小結束径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング