結束バンド/結束工具/固定具 :「安全用」の検索結果
関連キーワード
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。
材質金属入りナイロン6.6
色ブルー
使用温度範囲(℃)-60~85
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
ボールロック式ステンレス製結束バンドクッションスリーブです。耐紫外線、耐油性などに優れています。
用途ケーブルなどの絶縁材の保護。
色黒
材質ネオプレン合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~93
使用場所屋内・屋外用
特性耐油
こんなお得な商品も!

結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
厚さ(mm)0.38
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋内外
極めて厳しい条件での使用に最適です。
ポリエステルコーティングされているので保護チューブを使用しないで直接ケーブルを結束できます。
色黒
材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ポリエステル
使用温度範囲(℃)-40~150
使用場所屋内・屋外
Bluetooth機能、LEDディスプレイ付きの油圧式電動圧縮工具です。ボタンを押すだけで圧着可能です。OSHAが義務付けている安全要件を満たしています。
用途圧縮端子の圧縮に。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
用途ケーブル表示。
材質ビニール
使用温度範囲(℃)-18~80
使用場所屋内
作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化
人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断
ハウジングが金属製で頑丈
質量(g)524
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。
材質金属入りナイロン6.6
色ブルー
使用温度範囲(℃)-60~85
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。
色シルバー
材質SUS316
長さ(mm)33.4
トラスコ品番819-3727
幅(mm)41.8
厚さ(mm)41
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンドIMS19T75-QR6L
使用場所屋内外
1袋
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。
色シルバー
材質SUS316
長さ(mm)22.6
厚さ(mm)4.1
使用温度範囲(℃)-80~538
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
トラスコ品番194-9954
材質ステンレス(SUS316)
長さ(mm)831
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.76
色シルバー
使用温度範囲(℃)-60℃~538℃
最大結束径(Φmm)203
引張強度(N)10656
最小結束径(Φmm)25.4
推奨適合工具BT2HTI
1袋(25本)
¥55,980
税込¥61,578
20日以内出荷
独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
すべてのエッジが面取りされているため安全です。
材質SUS304
使用温度範囲(℃)-60~538
過酷な環境下での使用に適しています。
標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
用途ケーブルの保持、固定。
色シルバー
材質SUS316
長さ(m)25
使用温度範囲(℃)-80~538
最小結束径(Φmm)26
使用場所屋内・屋外用
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
材質AISI304、AISI316
使用温度範囲(℃)-80~538
寸法F(mm)22.6
寸法D(mm)11.2
寸法C(mm)0.38
最小結束径(Φmm)25.4
推奨適合工具GTS、PTS
特性耐候、耐熱、耐食
取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。
MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW63T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。
色シルバー
材質AISI304
長さ(mm)22.6
トラスコ品番731-4426
幅(mm)18.7
厚さ(mm)4.1
質量(g)399
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋外
1袋(100個)
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。
MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW50T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。
色シルバー
材質AISI304
長さ(mm)22.6
トラスコ品番731-4418
幅(mm)15.5
厚さ(mm)4.1
質量(g)345
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋外
1袋
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
色シルバー
引張強度(N)1112
取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。
MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。
色シルバー
材質AISI304
長さ(mm)22.6
トラスコ品番731-4400
幅(mm)12.3
厚さ(mm)4.1
質量(g)340
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋内外
1袋
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
自己消化性があり、厳しい条件下でも使用できます。印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。端末成端後にも表示ができます。
用途ケーブルの表示に。
適合屋内用
材質ポリフッ化ビニル
色白
使用温度範囲(℃)-54~135
規格UL認定品
RoHS指令(10物質対応)対応
耐燃性あり
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束
トラスコ品番194-9993
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.76
色シルバー
質量(g)3551.62
長さ(m)30.5
使用温度範囲(℃)-60~538
規格UL認定品
バックルMSBW75-C6
推奨適合工具BT2HTI
使用場所屋内・屋外用
特性耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性
1巻
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
過酷な環境下での使用に適しています。エポキシポリエステルで全面コーティングされているので束線を傷つけません。
標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
用途ケーブルの保持、固定。
色黒
材質SUS316エポキシポリエステル
長さ(m)25
厚さ(mm)0.35
使用温度範囲(℃)-80~538
最小結束径(Φmm)26
推奨適合工具BT2HT
使用場所屋内・屋外用
独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。
締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
全てのエッジが面取りされているため安全です。
材質アルミ
使用温度範囲(℃)-80~538
適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
材質ナイロン
幅(mm)21.6
厚さ(mm)2.5
引張強度(N)222
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境でのケーブルの結束、支えに適しています。
すべてのエッジが面取りされているため安全です。
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
専用ヘッド(型番:MTHSH-C)とともに使用します。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束
色シルバー
材質SUS
長さ(mm)61000
トラスコ品番828-1555
幅(mm)15.9
厚さ(mm)0.38
質量(kg)3.03
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋内外
1巻
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
隔壁の穴を通る束線を固定します。束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用しなくても束線が傷つきません。
壁面より束線を離して結束するときにも使用できます。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。
材質AISI304
長さ(mm)30500
厚さ(mm)0.38
色シルバー
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋外
特性耐候、耐熱、耐食
ステンレススチールバンドをクッションスリーブに通して使用すると、人や物の損傷防止になります。
ケーブルなどの絶縁材の保護にもなり、より確実に結束できます。
ネオプレン合成ゴムは、耐紫外線性、耐油性などに優れ、屋内外で使用できます。
使用バンド幅:4.3mm 長さ:30m 色:黒
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。
適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
幅(mm)155
長さ(mm)74.6
質量(g)77
仕様ナイロン結束バンド専用
材質プラスチック
無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。
通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。
針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。
ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。
用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け
色シルバー
材質SUS304
幅(mm)12.7
使用温度範囲(℃)-80~538
引張強度(N)3115
推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT
性質不燃性・耐紫外線性
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。