レーザープリンター用ラベル コンポーネントラベルPANDUIT(パンドウイット)¥74,980税込¥82,478
1袋(5000枚)
23日以内出荷
自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。電線表示の旗型使用に推奨します。
用途電線表示に。適合屋内用トラスコ品番167-1462材質ポリフッ化ビニル色白使用温度範囲(℃)-40~135RoHS指令(10物質対応)対応
熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベルPANDUIT(パンドウイット)¥13,980~税込¥15,378~特価
1巻(2500枚)
当日出荷から30日以内出荷
熱転写プリンタ用旗型ラベルです。
光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。
ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。
用途ケーブルの表示色白材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示色白材質ポリエステルトラスコ品番814-6592質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~150表示部縦9.5×横25.4mm適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド 耐候性PANDUIT(パンドウイット)¥59,980税込¥65,978
1箱(1000本)
15日以内出荷
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
材質耐候性ナイロン66質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内外記入スペース(縦×横)(mm)(書込スペース)23.1×12.4
旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)15日以内出荷から30日以内出荷
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
マーカーストラップ付き結束バンド グレーPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
通信ケーブルや光ファイバーケーブルの識別用です。
地中での使用も可能です。巻き付け、旗型のどちらでも取付できます。
取り外し可能で繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。色グレー材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)19.1×387最大結束径(Φmm)111トラスコ品番825-7248厚さ(mm)0.8寸法(mm)(書込スペース)38.1×66.5質量(g)397使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内、地中埋設
旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から30日以内出荷
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示。使用温度範囲(℃)-60~85
結束バンド(マーカーストラップ付)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。長さ(mm)387最大結束径(Φmm)111色赤トラスコ品番477-4451材質ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.8質量(g)358使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
メタルエンボスPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
刻印されたテープは、MLTタイプステンレススチールバンドで束線に旗型もしくは巻きつけて使用します。
システムには、手動のエンボス機一台とアルミテープ及びステンレステープが各1ロール入っています。
トラスコ品番438-2587質量(kg)1.02文字寸法(mm)4.8角
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
ページ: 1/ 3