結束バンド/結束工具/固定具 :「結束線 450」の検索結果
関連キーワード
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。
使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
色白
使用温度範囲(℃)-29~49
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。
使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
色白
使用温度範囲(℃)-29~49
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。
材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。